LITTLE GIANT PUMPS 6-CIA-ML Sump Pump 115v 1/3 Hk | AF8DET 24WN62

LITTLE GIANT PUMPS 6-CIA-ML Sump Pump 115v 1/3 Hk

På lager
Vare: AF8DET Modell: 6-CIA-MLKryssreferanse: 24WN62

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 038 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSump Pump 6-CIA-ML 115V 1/3 HK
amps9
Basismaterialepolypropylen
Ledningslengde8ft.
Diameter7.25 "
Utslipp PT1-1 / 2 "
Høyde7.25 "
Housing Materialstøpejern
HP1/3
Pumpehjulsmaterialenylon
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Hode18 ft.
Maks. Væske Temp.150 Grader F
Maks. Temp.150 Grader F
AkseltetningKarbon / keramikk, nitril, rustfritt stål
Bytt TypeMekanisk
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.41
Skipets høyde (cm)26.42
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)30.73
HS kode8413919080

Produktvarianter

ProduktModellSakGPM for vann @ 5 ft av HeadampsBasismaterialeHøydeHPMaks. Dia. TørrstofferMaks. HodePris
LITTLE GIANT PUMPS 506158 Sump Pump, 1/3 HK, 1-1/2 tommer NPT, støpejernskropp | AD2FYV 3P639 / 6-CIA 506158Senkbar pumpe469polypropylen6"1/31 / 8 "18 ft.2 746 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 506271 Sump Pump 1/3 Hp 1-1/2" NPT 18ft Max Head, Støpejern, Manuell | AD2FYW 3P640 / 6-CIM-R 506271Senkbar pumpe469polypropylen7.25 "1/31 / 8 "18 ft.3 092 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 506600 Sump Pump 1/3 Hp 1-1/2" Npt 20ft Max | AE3MJY 5EAF3 / HT-6E-CIA-FS 506600Senkbar pumpe, høy temperatur5010.1Ryton10.875 "1/31 / 2 "20 ft.8 051 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 511710 Sum Pump Polypropylene 1/2 Hp 115v 8a | AG6DBH 35LV01 / HT-10EN-CIA-FS 511710Sump pumpe678polypropylen11.156 "1/21 / 2 "30 ft.10 219 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 6-CIA-ML Sump Pump 115v 1/3 Hk
3 038 NOK / enhet