PARKER Mannlig albue, 90 grader, bluss, messing


filtre
Body Material: Messing , Samsvar: SAE J512 , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellTilkoblingstypeFlare trådstørrelseFlare TypeMaks. PressRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
159F-6-6
Bluss x FNPT5 / 8-1845 Degrees450 til 2800 psi3 / 8 "3 / 8 "10994NOK
A
159F-6-4
Bluss x FNPT5 / 8-1845 Degrees450 til 2800 psi1 / 4 "3 / 8 "10889NOK
B
2491FHD-4-2
Bluss x MNPS7 / 16-24Inverted1400 psi1 / 8 "1 / 4 "10735NOK
B
2491FHD-5-4
Bluss x MNPS1 / 2-20Inverted1200 psi1 / 4 "5 / 16 "101 080 NOK
B
2491FHD-6-6
Bluss x MNPS5 / 8-18Inverted1000 psi3 / 8 "3 / 8 "101 724 NOK
B
2491FHD-10-8
Bluss x MNPS7 / 8-18Inverted650 psi1 / 2 "5 / 8 "103 309 NOK
B
2491FHD-6-4
Bluss x MNPS5 / 8-18Inverted1000 psi1 / 4 "3 / 8 "101 244 NOK
B
2491FHD-3-2
Bluss x MNPS3 / 8-24Inverted1900 psi1 / 8 "3 / 16 "10568NOK
B
2491FHD-5-2
Bluss x MNPS1 / 2-20Inverted1200 psi1 / 8 "5 / 16 "101 016 NOK
B
2491FHD-4-4
Bluss x MNPS7 / 16-24Inverted1400 psi1 / 4 "1 / 4 "101 151 NOK
C
149F-8-12
Bluss x MNPT3 / 4-1645 Degrees450 til 2800 psi3 / 4 "1 / 2 "102 060 NOK
C
149F-10-6
Bluss x MNPT7 / 8-1445 Degrees450 til 2800 psi3 / 8 "5 / 8 "101 636 NOK
C
149F-8-4
Bluss x MNPT3 / 4-1645 Degrees450 til 2800 psi1 / 4 "1 / 2 "101 467 NOK
C
149F-5-6
Bluss x MNPT1 / 2-2045 Degrees450 til 2800 psi3 / 8 "5 / 16 "101 733 NOK
C
149F-12-12
Bluss x MNPT11 / 16-1445 Degrees450 til 2800 psi3 / 4 "3 / 4 "103 117 NOK
C
149F-10-12
Bluss x MNPT7 / 8-1445 Degrees450 til 2800 psi3 / 4 "5 / 8 "101 925 NOK
C
149F-12-8
Bluss x MNPT11 / 16-1445 Degrees450 til 2800 psi1 / 2 "3 / 4 "102 608 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?