Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 2491FHD-6-6 hannalbue 90 grader 3/8 tommer 3/8 tommer - pakke med 10 | AE9GJZ 6JLH3

PARKER 2491FHD-6-6 hannalbue 90 grader 3/8 tommer 3/8 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AE9GJZ Modell: 2491FHD-6-6Kryssref: 6JLH3
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
1 824 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 90 grader
Body MaterialMessing
SamsvarSAE J512
TilkoblingstypeBluss x MNPS
Flare trådstørrelse5 / 8-18
Flare TypeInverted
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.567
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeFlare trådstørrelseFlare TypeMaks. PressRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 149F-10-12 hannalbue, 90 grader, 5/8 tomme utvendig diameter, messing | AB3TZH 1VDZ2 149F-10-12Bluss x MNPT7 / 8-1445 Degrees450 til 2800 psi3 / 4 "5 / 8 "102 133 NOK
PARKER 149F-10-6 hannalbue, 90 grader, 5/8 tomme utvendig diameter, messing | AB3TZJ 1VDZ3 149F-10-6Bluss x MNPT7 / 8-1445 Degrees450 til 2800 psi3 / 8 "5 / 8 "101 813 NOK
PARKER 149F-12-12 hannalbue, 90 grader, 3/4 tomme utvendig diameter, messing | AB3TZK 1VDZ4 149F-12-12Bluss x MNPT11 / 16-1445 Degrees450 til 2800 psi3 / 4 "3 / 4 "103 454 NOK
PARKER 149F-12-8 hannalbue, 90 grader, 3/4 tomme utvendig diameter, messing | AB3TZL 1VDZ5 149F-12-8Bluss x MNPT11 / 16-1445 Degrees450 til 2800 psi1 / 2 "3 / 4 "102 890 NOK
PARKER 149F-5-6 hannalbue, 90 grader, 5/16 tomme utvendig diameter, messing | AB3UCU 1VEA3 149F-5-6Bluss x MNPT1 / 2-2045 Degrees450 til 2800 psi3 / 8 "5 / 16 "101 868 NOK
PARKER 149F-8-12 hannalbue, 90 grader, 1/2 tomme utvendig diameter, messing | AB3UCY 1VEA8 149F-8-12Bluss x MNPT3 / 4-1645 Degrees450 til 2800 psi3 / 4 "1 / 2 "102 060 NOK
PARKER 149F-8-4 hannalbue, 90 grader, 1/2 tomme utvendig diameter, messing | AB3UCZ 1VEA9 149F-8-4Bluss x MNPT3 / 4-1645 Degrees450 til 2800 psi1 / 4 "1 / 2 "101 467 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 2491FHD-6-6 hannalbue 90 grader 3/8 tommer 3/8 tommer - pakke med 10
1 824 NOK /pakke