LITTLE GIANT PUMPS 506600 Sump Pump 1/3 Hp 1-1/2 Npt 20ft Max | AE3MJY 5EAF3 / HT-6E-CIA-FS

LITTLE GIANT PUMPS 506600 Sump Pump 1/3 Hp 1-1/2" Npt 20ft Max

På lager
Vare: AE3MJY Modell: 506600Kryssref: 5EAF3 / HT-6E-CIA-FS

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 051 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar pumpe, høy temperatur
amps10.1
BasismaterialeRyton
Bearing TypeØvre / nedre sintret erme
Ledningslengde15ft.
Diameter8 13 / 16 "
Utslipp PT1-1 / 2 "
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 10 ft av Head42
GPM for vann @ 15 ft av Head27
GPM for vann @ 5 ft av Head50
Høyde10.875 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP1/3
Pumpehjulsmaterialenylon
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 2 "
Maks. Hode20 ft.
Maks. Væske Temp.200 Grader F
Maks. Temp.200 Grader F
Mekanisk selCRB / CMC
Min. Sump Pit Dia.18 "
Motor turtall1750
Motor TypeSkygget stang
Off Point2"
Perfekt10 "
RPM1750
AksematerialeCRS
AkseltetningKarbon / Ni-Resist
Bytt TypeTether
Termisk beskyttelseJa
Topp materialeCast Iron
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.79
Skipets høyde (cm)32.51
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)24.64
HS kode8413702004
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSakGPM for vann @ 5 ft av HeadampsBasismaterialeHøydeHPMaks. Dia. TørrstofferMaks. HodePris
LITTLE GIANT PUMPS 506158 Sump Pump, 1/3 HK, 1-1/2 tommer NPT, støpejernskropp | AD2FYV 3P639 / 6-CIA 506158Senkbar pumpe469polypropylen6"1/31 / 8 "18 ft.3 008 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 506271 Sump Pump 1/3 Hp 1-1/2" NPT 18ft Max Head, Støpejern, Manuell | AD2FYW 3P640 / 6-CIM-R 506271Senkbar pumpe469polypropylen7.25 "1/31 / 8 "18 ft.3 432 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 6-CIA-ML Sump Pump 115v 1/3 Hk | AF8DET 24WN62 6-CIA-MLSump Pump 6-CIA-ML 115V 1/3 HK-9polypropylen7.25 "1/31 / 8 "18 ft.3 240 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 511710 Sum Pump Polypropylene 1/2 Hp 115v 8a | AG6DBH 35LV01 / HT-10EN-CIA-FS 511710Sump pumpe678polypropylen11.156 "1/21 / 2 "30 ft.11 379 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 506600 Sump Pump 1/3 Hp 1-1/2" Npt 20ft Max
8 051 NOK / enhet