Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN FCB 8K0.1 Benkvekt, 8000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8JNL

KERN AND SOHN FCB 8K0.1 Benkvekt, 8000g Maks. Vekt, 0.1g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JNL Modell: FCB 8K0.1

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
3 720 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteri9V blokk
Reserve batteri12 timer.
Batteriets ladetid10 timer.
Saksbredde270mm
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon270 x 323 x 110 mm
Husets høyde110 mm
Husets lengde323 mm
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/- 0.3 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
Plattformdybde12.5 mm
Plattformbredde252 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1g
Rektangulær veieoverflatestørrelse253 mm x 228
reproduserbarhet0.1g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)200mg
Minste delvekt for styktelling (normal)2g
Enheterdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol
Veiekapasitet8kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner252 x 228 x 12.5 mm
Veier overflatedybde228 mm
Veiende overflate bredde253 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.367
Skipets høyde (cm)19
Skipets lengde (cm)40
Skipets bredde (cm)33.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeBoligdimensjonHusets høydeRektangulær veieoverflatestørrelseOppgjørstidMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)EnheterPris
KERN AND SOHN FCB 12K1 Benkevekt, 12000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8JNF FCB 12K1252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 mm x 2283 sek.2g20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol2 976 NOK
KERN AND SOHN FCB 24K2 Benkevekt, 24000g Maks. Veiing, 2g Lesbarhet | CE8JNG FCB 24K2252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 mm x 2283 sek.4g40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol2 976 NOK
KERN AND SOHN FCB 30K1 Benkevekt, 30000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8JNH FCB 30K1252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 mm x 2283 sek.2g20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol3 517 NOK
KERN AND SOHN FCB 3K0.1 Benkvekt, 3000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8JNJ FCB 3K0.1252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 mm x 2283 sek.200mg2gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol3 517 NOK
KERN AND SOHN FCB 6K0.5 Benkvekt, 6000g Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CE8JNK FCB 6K0.5252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 mm x 2283 sek.1g10gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol3 247 NOK
KERN AND SOHN FCB 12K-4 Benkevekt, 12Kg Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CJ7ADU FCB 12K-4253 mm320 x 330 x 125 mm125 mm294 mm x 2252 sek.100mg1gct, dwt, ffa, g, gn, kg, lb, oz, ozt4 465 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN FCB 8K0.1 Benkvekt, 8000g Maks. Vekt, 0.1g Lesbarhet
3 720 NOK / enhet