KERN AND SOHN FCB 12K-4 Benkevekt, 12Kg Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CJ7ADU

KERN AND SOHN FCB 12K-4 benkevekt, 12 kg Maks. Vekt, 0.1g Lesbarhet

På lager
Vare: CJ7ADU Modell: FCB 12K-4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 465 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Reserve batteri12 timer.
Batteriets ladetid12 timer.
Saksbredde320mm
Sifferstørrelse24mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon320 x 330 x 125 mm
Husets høyde125 mm
Husets lengde330 mm
Inngangsspenning110 til 230V AC
linearitet+/-0.0003 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.0 grader C
Plattformdybde20 mm
Plattformhøyde220 mm
Plattformbredde253 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1g
Rektangulær veieoverflatestørrelse294 mm x 225
reproduserbarhet0.0001Kg
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)100mg
Minste delvekt for styktelling (normal)1g
Enheterct, dwt, ffa, g, gn, kg, lb, oz, ozt
Veiekapasitet12kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner253 x 220 x 20 mm
Veier overflatedybde225 mm
Veiende overflate bredde294 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.2
Skipets høyde (cm)21
Skipets lengde (cm)38
Skipets bredde (cm)45
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeBoligdimensjonHusets høydeRektangulær veieoverflatestørrelseOppgjørstidMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)EnheterPris
KERN AND SOHN FCB 12K1 Benkevekt, 12000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8JNF FCB 12K1252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 mm x 2283 sek.2g20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol2 976 NOK
KERN AND SOHN FCB 24K2 Benkevekt, 24000g Maks. Veiing, 2g Lesbarhet | CE8JNG FCB 24K2252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 mm x 2283 sek.4g40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol2 976 NOK
KERN AND SOHN FCB 30K1 Benkevekt, 30000g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8JNH FCB 30K1252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 mm x 2283 sek.2g20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol3 517 NOK
KERN AND SOHN FCB 3K0.1 Benkvekt, 3000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8JNJ FCB 3K0.1252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 mm x 2283 sek.200mg2gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol3 517 NOK
KERN AND SOHN FCB 6K0.5 Benkvekt, 6000g Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CE8JNK FCB 6K0.5252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 mm x 2283 sek.1g10gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol3 247 NOK
KERN AND SOHN FCB 8K0.1 Benkvekt, 8000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8JNL FCB 8K0.1252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 mm x 2283 sek.200mg2gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol3 720 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN FCB 12K-4 benkevekt, 12 kg Maks. Vekt, 0.1g Lesbarhet
4 465 NOK / enhet