KERN AND SOHN Benkevekt i FCB-serien


filtre
Skjermtype: LCD , Husmateriale: Plast , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Plattformhøyde: 220 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Lesbarhet: 0.1g , Veiekapasitet: 12kg , Materiale til veieplate: Rustfritt stål
StilModellPlattformbreddeBoligdimensjonHusets høydeRektangulær veieoverflatestørrelseOppgjørstidMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)EnheterPris (eks. mva)
A
FCB 12K1
252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 mm x 2283 sek.2g20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol2 976 NOK
B
FCB 3K0.1
252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 mm x 2283 sek.200mg2gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol3 517 NOK
C
FCB 6K0.5
252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 mm x 2283 sek.1g10gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol3 247 NOK
D
FCB 8K0.1
252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 mm x 2283 sek.200mg2gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol3 720 NOK
E
FCB 24K2
252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 mm x 2283 sek.4g40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol2 976 NOK
F
FCB 30K1
252 mm270 x 323 x 110 mm110 mm253 mm x 2283 sek.2g20gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol3 517 NOK
G
FCB 12K-4
253 mm320 x 330 x 125 mm125 mm294 mm x 2252 sek.100mg1gct, dwt, ffa, g, gn, kg, lb, oz, ozt4 465 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?