Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 863-3750 Carbide Bur Round Nose Tree 3/8 Inch | AH3ZYN 33ZV17

OSG 863-3750 Carbide Bur Round Nose Tree 3/8 tomme

På lager
Vare: AH3ZYN Modell: 863-3750Kryssreferanse: 33ZV17
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
574NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3 / 8 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde3 / 4 "
Maks. RPM63,000
Total lengde6"
SkaftmaterialeHSS
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormRundt nesetre
HandelsnummerSF-3L6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)2.03
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 863-3750-60 Karbidbor 9 mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZYM 33ZV16 863-3750-609.00mm19mm65,00050mm6"SF-3L6599NOK
OSG 863-5000 karbidbor med rund nesetre 1/2 tomme | AH3ZYP 33ZV18 863-50001 / 2 "1"50,0006"1 / 4 "SF-5L6910NOK
OSG 863-5000-60 Karbidbor 12mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZYQ 33ZV19 863-5000-6012.00mm25mm55,00050mm6"SF-5L6883NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 863-3750 Carbide Bur Round Nose Tree 3/8 tomme
574NOK / enhet