Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 900-9011 Carbide Bur 12 Grader Inkludert Vinkel 1/8 tommer | AH4AEU 33ZW61

OSG 900-9011 karbidbor 12 grader inkludert Vinkel 1/8 tomme

På lager
Vare: AH4AEU Modell: 900-9011Kryssreferanse: 33ZW61
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
153NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel14 Degrees
Kutter Dia.1 / 8 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde11 / 32 "
Maks. RPM80,000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
Form12 grader inkludert vinkel
HandelsnummerSM-41

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelKutter Dia.KlippelengdeTotal lengdeSkaftstørrelsePris
OSG 800-8011 karbid Bur 12 grader inkludert vinkel 1/8 tommer | AH4ADA 33ZW21 800-801114 Degrees1 / 8 "11 / 32 "1.5 "1 / 8 "169NOK
OSG 800-8011-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4ADX 33ZW41 800-8011-3012 Degrees3.00mm8mm50mm6"169NOK
OSG 900-9011-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AFP 33ZW80 900-9011-3012 Degrees3.00mm8mm50mm6"153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 900-9011 karbidbor 12 grader inkludert Vinkel 1/8 tomme
153NOK / enhet