Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER 3JAW6 trådidentifikator, standard og metrisk | AC9QNM

INNOVATIVE COMPONENTS 3JAW6 trådidentifikasjonssnor, standard og metrisk

På lager
Vare: AC9QNM Modell: 3JAW6
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
553NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådidentifikator
Lengde30 "
MaterialeForzinket stål
målingerMutter, bolter og skruer
OmrådeSAE # 6 til 1/2" UNC og UNF, metriske tråder M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.0, M10 x 1.25, M10 x 1.50, M12, 1.25 M12 x 1.50, M12 x 1.75, og vedlagt linjal
typenTrådsnor
WireDia.0.063 "
Ledningslengde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3JAW6 trådidentifikasjonssnor, standard og metrisk
553NOK / enhet