Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 800-8020 Carbide Bur Pointed Tree 1/8 inch | AH4ADK 33ZW30

OSG 800-8020 Carbide Bur spiss tre 1/8 tomme

På lager
Vare: AH4ADK Modell: 800-8020Kryssreferanse: 33ZW30
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
169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 8 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde1 / 4 "
Maks. RPM80,000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormSpisset tre
HandelsnummerSH-41, XNUMX

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0068
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 800-8005 Carbide Bur Pointed Tree 1/8 inch | AH4ACU 33ZW15 800-80051 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SG-44169NOK
OSG 800-8006 Carbide Bur Pointed Tree 1/8 inch | AH4ACV 33ZW16 800-80061 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SF-42169NOK
OSG 800-8005-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4ADQ 33ZW35 800-8005-303.00mm12mm50mm6"SG-44169NOK
OSG 800-8006-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4ADR 33ZW36 800-8006-303.00mm12mm50mm6"SF-42169NOK
OSG 800-8020-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AEG 33ZW50 800-8020-303.00mm6"50mm6"SH-41, XNUMX169NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 800-8020 Carbide Bur spiss tre 1/8 tomme
169NOK / enhet