Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

B & P MANUFACTURING 8023-030 Hjul, 600 lbs kap., 10 x 3.5 tommer størrelse, 2 stk. Stålnav, 4-lags pneumatisk | AB7YEX 24L328

B & P MANUFACTURING 8023-030 Hjul, 600 lbs kap., 10 x 3.5 tommer størrelse, 2 stk. Stålnav, 4-lags pneumatisk

På lager
Vare: AB7YEX Modell: 8023-030Kryssreferanse: 24L328
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
653NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul for håndbil
Bore Dia.5 / 8 "
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
FinishSølv
Passer til aksel5 / 8 "
Ramme FinishSølv
NavfargeSølv
NavmaterialeStål
NavtypeOffset
Navbredde3-1 / 4 "
Lastevurdering300 lb.
Ikke-merkingNei
ply4
Dekkfelt Dia.4-3 / 4 "
Dekk sidevegg nr.4.10 / 3.50-4
Dekktykkelse3"
TråRibbete
HjullagerBall
Hjuldiameter10 "
Hjulbredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.04
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8716905040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseKapasitetFARGETråHjuldiameterHjulbreddeFinishRamme FinishPris
B & P MANUFACTURING 8023-056 Hjul, 600 lbs kap., 10 x 3 tommers størrelse polypropylennav | AB7YEU 24L325 8023-056---Ribbete10 "3"GråGrå714NOK
B & P MANUFACTURING 8023-053 Hjul, 600 Lbs Cap., 10 x 2-1/8 tommers størrelse, Proflex polypropylennav | AB7YEV 24L326 8023-053---Glatt10 "2.125 "GråSkifergrå557NOK
B & P MANUFACTURING 8023-054 Hjul, 600 Lbs Cap., 8 x 2-1/8 tommers størrelse, Proflex polypropylennav | AB7YEW 24L327 8023-054---Glatt8ft.2.125 "GråGrå500NOK
B & P MANUFACTURING 8023-001 Hjul, 500 pund kapasitet, 10 x 2.5 tommer størrelse, 1 stk plastnav, semi-pneumatisk | CE8RFD 8023-00110 "x 2.5"500 lbs.------354NOK
RFQ
B & P MANUFACTURING 8023-007 Hjul, 500 pund kapasitet, 8 x 2.5 tommer størrelse, 2 stk stålnav, pneumatisk | CE8RFE 8023-0078 "x 2.5"500 lbs.------439NOK
RFQ
B & P MANUFACTURING 8023-009 Hjul, 600 lbs kap., 10 x 3 tommers størrelse, 1 stk. Stålnav | CE8RFF 8023-00910 "x 3"600 lbs.------629NOK
RFQ
B & P MANUFACTURING 8023-026 Hjul, 600 Lbs Cap., 8 x 2 tommer Størrelse Høy ytelse, Grå Ikke-merking | CE8RFJ 8023-0268 "x 2"600 lbs.Grå-----306NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

B & P MANUFACTURING 8023-030 Hjul, 600 lbs kap., 10 x 3.5 tommer størrelse, 2 stk. Stålnav, 4-lags pneumatisk
653NOK / enhet