Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 800-8020-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AEG 33ZW50

OSG 800-8020-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet

På lager
Vare: AH4AEG Modell: 800-8020-30Kryssreferanse: 33ZW50
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
169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3.00mm
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde6"
Maks. RPM80,000
Total lengde50mm
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse6"
FormSpisset tre
HandelsnummerSH-41, XNUMX

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 800-8005 Carbide Bur Pointed Tree 1/8 inch | AH4ACU 33ZW15 800-80051 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SG-44169NOK
OSG 800-8006 Carbide Bur Pointed Tree 1/8 inch | AH4ACV 33ZW16 800-80061 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SF-42169NOK
OSG 800-8020 Carbide Bur Pointed Tree 1/8 inch | AH4ADK 33ZW30 800-80201 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "SH-41, XNUMX169NOK
OSG 800-8005-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4ADQ 33ZW35 800-8005-303.00mm12mm50mm6"SG-44169NOK
OSG 800-8006-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4ADR 33ZW36 800-8006-303.00mm12mm50mm6"SF-42169NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 800-8020-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet
169NOK / enhet