Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51250.160.0016 Sett Skrue Rustfritt Stål M16 X 2.00Mm Kjegle 16Mm, 25PK | AG2JXA 31KC74

GRAINGER M51250.160.0016 Sett skrue rustfritt stål M16 X 2.00 mm kjegle 16 mm, 25 PK

På lager
Vare: AG2JXA Modell: M51250.160.0016Kryssreferanse: 31KC74

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

509NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse14mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde16mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
PunkttypeCone
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM16 x 2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51250.160.0016 Sett skrue rustfritt stål M16 X 2.00 mm kjegle 16 mm, 25 PK
509NOK /pakke