Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WELLER RT1SCMS loddespissnål 5/32 tommer

På lager
Vare: AF7CPX Modell: RT1SCMSKryssreferanse: 20UX84

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 023 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddetips
Størrelse0.400mm
typenNål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)13
Skipets bredde (cm)3.61
HS kode8515904000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsetypenPris
WELLER RT10MS Loddespissnål 1-21/32 tommer | AF7CQF 20UX92 RT10MS1.2mmRT10MS nål576NOK
WELLER RT11MS Loddespissnål 1-21/32 tommer | AF7CQG 20UX93 RT11MS3.6mmRT11MS nål822NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELLER RT1SCMS loddespissnål 5/32 tommer
1 023 NOK / enhet