Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 800-8015 karbid Bur 60 grader inkludert vinkel 1/8 tommer | AH4ADE 33ZW25

OSG 800-8015 karbidbor 60 grader inkludert Vinkel 1/8 tomme

På lager
Vare: AH4ADE Modell: 800-8015Kryssreferanse: 33ZW25
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
148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel90 Degrees
Kutter Dia.1 / 8 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde3 / 32 "
Maks. RPM80,000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
Form60 grader inkludert vinkel
HandelsnummerSJ-42

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelKutter Dia.KlippelengdeTotal lengdeSkaftstørrelsePris
OSG 800-8015-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AEB 33ZW45 800-8015-3060 Degrees3.00mm2.5 "50mm6"167NOK
OSG 900-9015 Hardmetall Bur 60 grader inkludert vinkel 1/8 tommer | AH4AEY 33ZW65 900-901590 Degrees1 / 8 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "151NOK
OSG 900-9015-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AFU 33ZW84 900-9015-3060 Degrees3.00mm2.5 "50mm6"155NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 800-8015 karbidbor 60 grader inkludert Vinkel 1/8 tomme
148NOK / enhet