A Luftinntak: 1 / 4 "PT , Ambolt: standard , Gjennomsnittlig CFM @ 15 sekunders kjøretid: 5.70 , slag per minutt: 1250 , CFM @ full belastning: 40.5 , Plikt: general , Gratis hastighet: 8000 rpm , Håndtaksmateriale: Kompositt , Håndtakstype: Pistolgrep , Husmateriale: Kompositt , Maks. Dreiemoment: 800 fot.lb. , Min. Slangestørrelse: 3 / 8 " , Total lengde: 7 19 / 64 " , Nødvendig trykk: 90 psi , Square Drive Størrelse: 1 / 2 " , Stil: Pistolgrep , Verktøyvekt: 4.4 lb. , Momentområde: 50 til 600 ft.-lb.