Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 900-9015-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AFU 33ZW84

OSG 900-9015-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet

På lager
Vare: AH4AFU Modell: 900-9015-30Kryssreferanse: 33ZW84
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
155NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel60 Degrees
Kutter Dia.3.00mm
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde2.5 "
Maks. RPM80,000
Total lengde50mm
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse6"
Form60 grader inkludert vinkel
HandelsnummerSJ-42

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelKutter Dia.KlippelengdeTotal lengdeSkaftstørrelsePris
OSG 800-8015 karbid Bur 60 grader inkludert vinkel 1/8 tommer | AH4ADE 33ZW25 800-801590 Degrees1 / 8 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "167NOK
OSG 800-8015-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AEB 33ZW45 800-8015-3060 Degrees3.00mm2.5 "50mm6"169NOK
OSG 900-9015 Hardmetall Bur 60 grader inkludert vinkel 1/8 tommer | AH4AEY 33ZW65 900-901590 Degrees1 / 8 "3 / 32 "1.5 "1 / 8 "153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 900-9015-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet
155NOK / enhet