Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 900-9009 Carbide Bur Flat 1/8 Inch | AH4AER 33ZW59

OSG 900-9009 Carbide Bur Flat 1/8 tomme

På lager
Vare: AH4AER Modell: 900-9009Kryssreferanse: 33ZW59
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
171NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 8 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Maks. RPM80,000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormFlate
HandelsnummerSB-ECO

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 800-8009-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4ADV 33ZW39 800-8009-303.00mm3"80,00050mm6"SB-ECO172NOK
OSG 900-9009-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AFN 33ZW79 900-9009-303.00mm3"80,00050mm6"SB-ECO171NOK
OSG 915-0007 Carbide Bur Flat 1/4 Inch | AH4AHH 33ZX21 915-00071 / 4 "-70,0001.5 "1 / 8 "SD-51261NOK
OSG 915-0007-30 Karbidbor 6-23/64mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AHJ 33ZX22 915-0007-306-23 / 64 "-75,00038mm3"SD-51276NOK
OSG 920-0008 Carbide Bur Flat 3/16 Inch | AH4AKF 33ZX65 920-00083 / 16 "-75,0001.5 "1 / 8 "SD-53362NOK
OSG 920-0008-30 Karbidbor 5 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AKG 33ZX66 920-0008-305.00mm12mm75,00050mm6"SE-53362NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 900-9009 Carbide Bur Flat 1/8 tomme
171NOK / enhet