Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 950-2500 karbidbor 60 grader kjegle 1/4 tomme | AH3ZWZ 33ZU80

OSG 950-2500 karbidbor 60 grader kjegle 1/4 tomme

På lager
Vare: AH3ZWZ Modell: 950-2500Kryssreferanse: 33ZU80
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
292NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel60 Degrees
Kutter Dia.1 / 4 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Maks. RPM70,000
Total lengde2"
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 4 "
Form60 graders kjegle
HandelsnummerSJ-1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.98
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.98
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.Maks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 950-1000-60 Karbidbor 25mm kuttediameter RH kuttet | AH3ZWW 33ZU77 950-1000-6025.00mm25,00050mmHSS6"SJ-91 203 NOK
OSG 950-1000 karbidbor 60 grader kjegle 1 tomme | AH3ZWX 33ZU78 950-10001"90,0002"HSS1 / 4 "SJ-91 167 NOK
OSG 950-3750 Karbidbor 60 grader kjegle 3/8 tommer | AH3ZXA 33ZU81 950-37503 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SJ-3349NOK
OSG 950-3750-60 Karbidbor 9 mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZXB 33ZU82 950-3750-609.00mm65,00050mmHSS6"SJ-3407NOK
OSG 950-5000 karbidbor 60 grader kjegle 1/2 tomme | AH3ZXC 33ZU83 950-50001 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SJ-5394NOK
OSG 950-5000-60 Karbid Bur 12 mm kappdiameter RH kutt | AH3ZXD 33ZU84 950-5000-6012.00mm55,00050mmHSS6"SJ-5494NOK
OSG 950-6250 Karbidbor 60 grader kjegle 5/8 tommer | AH3ZXE 33ZU85 950-62505 / 8 "40,0002"HSS1 / 4 "SJ-6569NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 950-2500 karbidbor 60 grader kjegle 1/4 tomme
292NOK / enhet