Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 920-0009 Karbidbor spisset tre 3/16 tommer | AH4AKH 33ZX67

OSG 920-0009 Carbide Bur spiss tre 3/16 tomme

På lager
Vare: AH4AKH Modell: 920-0009Kryssreferanse: 33ZX67
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
362NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel10 Degrees
Kutter Dia.3 / 16 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde3 / 8 "
Maks. RPM75,000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormSpisset tre
HandelsnummerSH-53, XNUMX

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 920-0003 Karbidbor spisset tre 3/16 tommer | AH4AJV 33ZX55 920-0003-3 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "1 / 8 "SF-53362NOK
OSG 920-0003-30 Karbidbor 4mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AJW 33ZX56 920-0003-30-4.00mm12mm80,00050mm6"SC-52362NOK
OSG 920-0004 Karbidbor spisset tre 3/16 tommer | AH4AJX 33ZX57 920-000416 Degrees3 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "1 / 8 "SG-53362NOK
OSG 920-0004-30 Karbidbor 5 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AJY 33ZX58 920-0004-30-5.00mm12mm75,00050mm6"SC-53362NOK
OSG 920-0009-30 Karbidbor 4mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AKJ 33ZX68 920-0009-3014 Degrees4.00mm12mm80,00050mm6"SL-53362NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 920-0009 Carbide Bur spiss tre 3/16 tomme
362NOK / enhet