Kontaktmateriale: Messing , Gjeldende vurdering: 45A , Brannfarlig: UL 94 V-0 , Høyde: 0.81 " , Husmateriale: Termoplast (TP) , Mfr. Serie: TB345 , Min. Driftstemperatur: -40 grader C , Monteringsvinkel: Rett , Monteringsstil: Panel , Emballasje: Bulk , Tonehøyde: 0.56in , Produkttype: Barriere terminalblokker , Oppsigelsestype: Skru , Spenning: 600V , Bredde: 1.33 " , trådmåler: 22 AWG til 8 AWG , Trådmåler Maks: 8AWG , trådmåler min: 22AWG
Sikringsblokker i TB345-serien
Bussmann TB345-serien sikringsblokker er designet for å holde og sikre sikringer på plass i en elektrisk krets. Disse blokkene er laget av slitesterke materialer, for eksempel termoplast som gir isolasjon og beskyttelse. De har en skruklemmemekanisme for å sikre elektriske tilkoblinger og sikre mekanisk stabilitet. Disse UL-listede rekkeklemmene er montert direkte på overflaten av paneler eller kapslinger og kan romme ledninger fra 22 til 8 AWG.