Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TB345-09SP Barriereterminalblokk, 600V, 45A, 9 posisjoner

På lager
Vare: BD6CGL Modell: TB345-09SP
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
186NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
KontaktmaterialeMessing
Karakter45A
BrannfarligUL 94 V-0
Høyde0.81 "
Housing MaterialTermoplast (TP)
Lengde6.06 "
Maks. Driftstemperatur130 grader C
Mfr. SerieTB345
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRett
MonteringsstilPanel
Antall stillinger9 Posisjon
Antall rader2 rad
emballasjeBulk
Tonehøyde0.56in
PlatingTin
ProdukttypeBarriere terminalblokker
OppsigelsestypeSkru
Spenning600V
Bredde1.33 "
Wire Gauge22 AWG til 8 AWG
Wire Gauge Maks8AWG
Trådmåler Min22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063

Produktdetaljer:

    • TB345-serien

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
BUSSMANN TB345-03 Barriereterminalblokk, 600V, 45A, 3 posisjoner | BC7TZZ TB345-032.69 "48NOK
BUSSMANN TB345-02SP Barriereterminalblokk, 600V, 45A, 2 Posisjoner | BC9GWR TB345-02SP2.13 "41NOK
BUSSMANN TB345-04SP Barriereterminalblokk, 600V, 45A, 4 posisjoner | BD2HLW TB345-04SP3.25 "82NOK
BUSSMANN TB345-17SP Barriereterminalblokk, 600V, 45A, 17 posisjoner | BD2NDF TB345-17SP10.56 "330NOK
BUSSMANN TB345-15ST Barriereterminalblokk, 600V, 45A, 15 posisjoner | BD2ZZT TB345-15ST9.43 "287NOK
BUSSMANN TB345-09 Barriereterminalblokk, 600V, 45A, 9 posisjoner | BD6BRA TB345-096.06 "146NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TB345-09SP Barriereterminalblokk, 600V, 45A, 9 posisjoner
186NOK / enhet