Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 805-2502 karbidbor spisset tre 1/4 tomme | AH3ZNM 33ZT07

OSG 805-2502 Carbide Bur spiss tre 1/4 tomme

På lager
Vare: AH3ZNM Modell: 805-2502Kryssreferanse: 33ZT07
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
404NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 4 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde1"
Maks. RPM70,000
Total lengde2"
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSpisset tre
HandelsnummerSM-3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.98
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.98
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 805-2500 karbidbor spisset tre 1/4 tomme | AH3ZNK 33ZT05 805-25001 / 4 "1 / 2 "70,0002"Carbide1 / 4 "SM-1349NOK
OSG 805-2501 Karbidbor spisset tre 1/4 tomme | AH3ZNL 33ZT06 805-25011 / 4 "3 / 4 "70,0002"Carbide1 / 4 "SM-2370NOK
OSG 805-3750 karbidbor spisset tre 3/8 tommer | AH3ZNN 33ZT08 805-37503 / 8 "5 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SM-4483NOK
OSG 805-3750-60 Hardmetall Bur 9 mm kuttdiameter RH kutt | AH3ZNP 33ZT09 805-3750-609.00mm16mm65,00050mmHSS6"SM-4513NOK
OSG 805-5000 karbidbor spisset tre 1/2 tomme | AH3ZNQ 33ZT10 805-50001 / 2 "7 / 8 "50,0002"HSS1 / 4 "SM-5721NOK
OSG 805-6250 karbidbor spisset tre 5/8 tommer | AH3ZNT 33ZT12 805-62505 / 8 "1"40,0002"HSS1 / 4 "SM-6919NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 805-2502 Carbide Bur spiss tre 1/4 tomme
404NOK / enhet