Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 920-0010 Karbidbor 10 grader invertert vinkel 3/16 tommer | AH4AKK 33ZX69

OSG 920-0010 karbidbor 10 grader invertert vinkel 3/16 tommer

På lager
Vare: AH4AKK Modell: 920-0010Kryssreferanse: 33ZX69
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
362NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3 / 16 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde1 / 4 "
Maks. RPM75,000
Total lengde1 / 8 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
Form10 grader invertert vinkel
HandelsnummerSN-53

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 800-8014 Karbidbor 10 grader invertert vinkel 1/8 tomme | AH4ADD 33ZW24 800-801460 Degrees1 / 8 "3 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SN-42169NOK
OSG 800-8014-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AEA 33ZW44 800-8014-3060 Degrees3.00mm5"80,00038mm3"SN-42169NOK
OSG 900-9014 Karbidbor 10 grader invertert vinkel 1/8 tomme | AH4AEX 33ZW64 900-901460 Degrees1 / 8 "3 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SN-42153NOK
OSG 900-9014-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AFT 33ZW83 900-9014-3010 Degrees3.00mm5"80,00050mm6"SN-42153NOK
OSG 820-0010 Karbidbor 10 grader invertert vinkel 3/16 tommer | AH4AJA 33ZX37 820-0010-3 / 16 "1 / 4 "75,0001.5 "1 / 8 "SN-53381NOK
OSG 820-0010-30 Karbidbor 5 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AJM 33ZX48 820-0010-30-5.00mm5"75,00050mm6"SD-53381NOK
OSG 920-0010-30 Karbidbor 5 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AKL 33ZX70 920-0010-30-5.00mm5"75,00050mm6"SD-53362NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 920-0010 karbidbor 10 grader invertert vinkel 3/16 tommer
362NOK / enhet