Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 901-6250-60-EC Sylinder Bur Sa, Single Cut, 6.00 mm skaft, 16.00 mm Head, 25.00 mm Cut, Sa-6 | CT4YUX 54LG52

OSG 901-6250-60-EC Sylinder Bur Sa, Single Cut, 6.00 mm skaft, 16.00 mm Head, 25.00 mm Cut, Sa-6

På lager
Vare: CT4YUX Modell: 901-6250-60-ECKryssreferanse: 54LG52

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

929NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylinder Bur Sa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 801-7500-EC Cylinder Bur Sa, Diamond Cut, 1/4 tommers skaft, 3/4 tommers hode, 3/4 tommers kuttet, Sa-16 | CT4YUE 54LG41 801-7500-EF1 515 NOK
OSG 801-4375-60-EC Cylinder Bur Sa, Diamond Cut, 6.00 mm Shank, 11.00 mm Head, 25.00 mm Cut, Sa-4 | CT4YUF 54LG36 801-4375-60-EC597NOK
OSG 801-5001-60-EC Cylinder Bur Sa, Diamond Cut, 6.00 mm Shank, 12.00 mm Head, 12.00 mm Cut, Sa-5F | CT4YUG 54LG38 801-5001-60-EC746NOK
OSG 801-5000-60-EC Cylinder Bur Sa, Diamond Cut, 6.00 mm Shank, 12.00 mm Head, 25.00 mm Cut, Sa-5 | CT4YUH 54LG37 801-5000-60-EC571NOK
OSG 801-6250-60-EC Cylinder Bur Sa, Diamond Cut, 6.00 mm Shank, 16.00 mm Head, 25.00 mm Cut, Sa-6 | CT4YUJ 54LG39 801-6250-60-EC1 089 NOK
OSG 801-7500-60-EC Cylinder Bur Sa, Diamond Cut, 6.00 mm Shank, 19.00 mm Head, 19.00 mm Cut, Sa-16 | CT4YUK 54LG40 801-7500-60-EC1 532 NOK
OSG 801-7501-60-EC Cylinder Bur Sa, Diamond Cut, 6.00 mm Shank, 19.00 mm Head, 25.00 mm Cut, Sa-7 | CT4YUL 54LG42 801-7501-60-EC1 716 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 901-6250-60-EC Sylinder Bur Sa, Single Cut, 6.00 mm skaft, 16.00 mm Head, 25.00 mm Cut, Sa-6
929NOK / enhet