Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 949-7500 Karbidbor 90 grader kjegle 3/4 tomme | AH3ZVL 33ZU45

OSG 949-7500 karbidbor 90 grader kjegle 3/4 tomme

På lager
Vare: AH3ZVL Modell: 949-7500Kryssreferanse: 33ZU45
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
814NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel60 Degrees
Kutter Dia.3 / 4 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Maks. RPM30,000
Total lengde2"
SkaftmaterialeHSS
Skaftstørrelse1 / 4 "
Form90 graders kjegle
HandelsnummerSK-7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelKutter Dia.Maks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 949-1000-60 Karbidbor, 25 mm kuttet diameter | AH3ZVA 33ZU35 949-1000-60-25.00mm25,00050mmHSS6"SK-91 227 NOK
OSG 949-1000 Carbide Bur 90 Degrees Cone 1 inch | AH3ZVB 33ZU36 949-100090 Degrees1"90,0002"HSS1 / 4 "SK-91 227 NOK
OSG 949-2362 Karbidbor 6mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZVC 33ZU37 949-2362-6.00mm75,00050mmCarbide6"SK-1308NOK
OSG 949-2500 Carbide Bur 90 Degrees Cone 1/4 inch | AH3ZVD 33ZU38 949-250090 Degrees1 / 4 "70,0002"Carbide1 / 4 "SK-1308NOK
OSG 949-3750 Carbide Bur 90 Degrees Cone 3/8 inch | AH3ZVE 33ZU39 949-375090 Degrees3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SK-3357NOK
OSG 949-3750-60 Karbidbor 9 mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZVF 33ZU40 949-3750-6090 Degrees9.00mm65,00050mmHSS6"SK-3378NOK
OSG 949-5000 Carbide Bur 90 Degrees Cone 1/2 inch | AH3ZVG 33ZU41 949-500090 Degrees1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SK-5452NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 949-7500 karbidbor 90 grader kjegle 3/4 tomme
814NOK / enhet