Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 903-2500 Carbide Bur Rund Nese Tree 1/4 tomme | AH3ZLX 33ZR69

OSG 903-2500 Carbide Bur Round Nose Tree 1/4 tomme

På lager
Vare: AH3ZLX Modell: 903-2500Kryssreferanse: 33ZR69
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
337NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 4 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde5 / 8 "
Maks. RPM70,000
Total lengde2"
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormRundt nesetre
HandelsnummerSF-1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.98
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.98
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 903-2362 Karbidbor 6mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZLW 33ZR68 903-23626.00mm16mm75,00050mmCarbide6"SF-1337NOK
OSG 903-3750 Carbide Bur Round Nose Tree 3/8 inch | AH3ZLY 33ZR70 903-37503 / 8 "3 / 4 "63,0002"HSS1 / 4 "SF-3367NOK
OSG 903-3750-60 Karbidbor 9 mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZLZ 33ZR71 903-3750-609.00mm19mm65,00050mmHSS6"SF-3367NOK
OSG 903-5000 Carbide Bur Round Nose Tree 1/2 inch | AH3ZMA 33ZR72 903-50001 / 2 "1"50,0002"HSS1 / 4 "SF-5573NOK
OSG 903-5000-60 Karbidbor 12mm kuttediameter RH kuttet | AH3ZMB 33ZR73 903-5000-6012.00mm25mm55,00050mmHSS6"SF-5563NOK
OSG 903-5001 Carbide Bur Round Nose Tree 1/2 inch | AH3ZMC 33ZR74 903-50011 / 2 "3 / 4 "50,0002"HSS1 / 4 "SF-13590NOK
OSG 903-5001-60 Karbidbor 12mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZMD 33ZR75 903-5001-6012.00mm19mm55,00050mmHSS6"SF-13573NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 903-2500 Carbide Bur Round Nose Tree 1/4 tomme
337NOK / enhet