Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 900-9005 Carbide Bur Pointed Tree 1/8 inch | AH4AEM 33ZW55

OSG 900-9005 Carbide Bur spiss tre 1/8 tomme

På lager
Vare: AH4AEM Modell: 900-9005Kryssreferanse: 33ZW55
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
153NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 8 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde1 / 2 "
Maks. RPM80,000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormSpisset tre
HandelsnummerSG-44

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 900-9006 karbidbor spisset tre 1/8 tomme | AH4AEN 33ZW56 900-90061 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SF-42153NOK
OSG 900-9020 Carbide Bur Pointed Tree 1/8 inch | AH4AFD 33ZW70 900-90201 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "SH-41, XNUMX153NOK
OSG 900-9005-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AFJ 33ZW75 900-9005-303.00mm12mm50mm6"SG-44153NOK
OSG 900-9006-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AFK 33ZW76 900-9006-303.00mm12mm50mm6"SF-42153NOK
OSG 900-9020-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AFZ 33ZW89 900-9020-303.00mm6"50mm1 / 4 "SH-41, XNUMX153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 900-9005 Carbide Bur spiss tre 1/8 tomme
153NOK / enhet