Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 900-9013-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AFR 33ZW82

OSG 900-9013-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet

På lager
Vare: AH4AFR Modell: 900-9013-30Kryssreferanse: 33ZW82

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
153NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel7 Degrees
Kutter Dia.3.00mm
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde16mm
Maks. RPM80,000
Total lengde50mm
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse6"
Form7 grader inkludert vinkel
HandelsnummerSM-43

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelKutter Dia.KlippelengdeTotal lengdeSkaftstørrelsePris
OSG 800-8013 Hardmetall Bur 7 grader inkludert vinkel 1/8 tommer | AH4ADC 33ZW23 800-801310 Degrees1 / 8 "5 / 8 "1.5 "1 / 8 "169NOK
OSG 800-8013-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4ADZ 33ZW43 800-8013-3010 Degrees3.00mm16mm38mm3"169NOK
OSG 900-9013 karbid Bur 7 grader inkludert vinkel 1/8 tommer | AH4AEW 33ZW63 900-901310 Degrees1 / 8 "5 / 8 "1.5 "1 / 8 "153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 900-9013-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet
153NOK / enhet