Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 815-0004-30 Karbidbor spisset tre 1/4 tomme | AH4AGH 33ZW97

OSG 815-0004-30 Karbidbor spisset tre 1/4 tomme

På lager
Vare: AH4AGH Modell: 815-0004-30Kryssreferanse: 33ZW97
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
285NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 4 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde1 / 2 "
Maks. RPM75,000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormSpisset tre
HandelsnummerSG-51

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMPris
OSG 815-0004 Karbidbor spisset tre 1/4 tomme | AH4AGG 33ZW96 815-000470,000285NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 815-0004-30 Karbidbor spisset tre 1/4 tomme
285NOK / enhet