Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 905-3750 karbidbor spisset tre 3/8 tommer | AH3ZQE 33ZT46

OSG 905-3750 Carbide Bur spiss tre 3/8 tomme

På lager
Vare: AH3ZQE Modell: 905-3750Kryssreferanse: 33ZT46

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
444NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3 / 8 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde5 / 8 "
Maks. RPM63,000
Total lengde2"
SkaftmaterialeHSS
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSpisset tre
HandelsnummerSM-4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMSkaftmaterialeHandelsnummerPris
OSG 905-2500 karbidbor spisset tre 1/4 tomme | AH3ZQB 33ZT43 905-25001 / 4 "1 / 2 "70,000CarbideSM-1322NOK
OSG 905-2501 Carbide Bur spisse Tree 1/4 Inch | AH3ZQC 33ZT44 905-25011 / 4 "3 / 4 "70,000CarbideSM-2341NOK
OSG 905-2502 Carbide Bur spisse Tree 1/4 Inch | AH3ZQD 33ZT45 905-25021 / 4 "1"70,000CarbideSM-3364NOK
OSG 905-5000 karbidbor spisset tre 1/2 tomme | AH3ZQG 33ZT48 905-50001 / 2 "7 / 8 "50,000HSSSM-5666NOK
OSG 905-6250 karbidbor spisset tre 5/8 tommer | AH3ZQJ 33ZT50 905-62505 / 8 "1"40,000HSSSM-6848NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 905-3750 Carbide Bur spiss tre 3/8 tomme
444NOK / enhet