PARKER Messing luftbremsekontakter og tilbehør

Inkluderer DOT FMVSS 571.106 og SAE J2494-kompatible luftbremsekoblinger og beslag laget av messing. Mye brukt i luftbremsesystemer og lufttanker

filtre

StilModellHex størrelseLengdeRørstørrelseTrådstørrelsePris (eks. mva)
A66 PM-6-43 / 4 "1.58 "1 / 4 "1 / 4 "225NOK
A66 PM-6-23 / 4 "1.37 "1 / 8 "1 / 8 "362NOK
A66 PM-6-613/161.62 "3 / 8 "3 / 8 "234NOK
StilModellLengdeTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A364PTC-41.42 "1 / 4 "2 062NOK 10
A364PTC-61.99 "3 / 8 "2 610NOK 10
A364PTC-82.25 "1 / 2 "4 169NOK 10
PARKER -

Union Elbow 250 PSI

StilModellLengdeTemp. OmrådeTube SizetypenPris (eks. mva)pk. Antall.
A165 PM-40.85 "-40 til 200 grader F1 / 4 "Trykk for å koble til155NOK 1
B365PTC-40.99 "-40 grader til 200 grader F1 / 4 "DOT-montering1 686NOK 10
A165 PM-61.11 "-40 til 200 grader F3 / 8 "Trykk for å koble til194NOK 1
A165 PM-81.24 "-40 til 200 grader F1 / 2 "Trykk for å koble til273NOK 1
PARKER -

32PTC-serien, Straight Union

Parker 32PTC-seriens rette koblinger er ideelle for å koble to rette seksjoner av rør eller rør sammen. Disse beslagene er laget av høykvalitets messing, som gir holdbarhet, korrosjonsbestandighet og toleranse for høye temperaturer og trykk. De har en unik hylsedesign for å gi et positivt grep på slangen og har gjenget interiør som sikrer en lekkasjesikker tilkobling. Disse push-to-connect fittings har en O-ring tetning (Buna-N) for å forhindre væske- eller gasslekkasjer mellom to overflater og brukes i luftbremsesystemer på semi-lastebiler, busser, tilhengere, mobilt utstyr og gårdsinstrumenter.

StilModellLengdeTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A32PTC-61.61 "3 / 8 "2 007NOK 10
A32PTC-41.61 "1 / 4 "1 281NOK 10
A32PTC-81.75 "1 / 2 "2 988NOK 10
A32PTC-122.5 "3 / 4 "2 710NOK 5
A32PTC-102.15 "5 / 8 "2 287NOK 5
PARKER -

Male Run T-skjorter

StilModellTilkoblingstypeFlare trådstørrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A371PTCSP-6-4-----269NOK 1
BP4MR2-----100NOK 1
A371PTCSP-4-4-----232NOK 1
C371PTC-8-4-----436NOK 1
C371PTC-6-6-----382NOK 1
A371PTCSP-6-6-----258NOK 1
DP6MR4-----82NOK 1
C371PTC-6-8-----389NOK 1
C371PTC-4-4-----243NOK 1
C371PTC-8-8-----407NOK 1
C371PTC-4-2-----215NOK 1
C371PTC-8-6-----434NOK 1
A371PTCSP-8-4-8-----376NOK 1
A371PTCSP-6-4-6-----293NOK 1
C371PTC-10-8-----428NOK 1
C371PTC-4-6-----265NOK 1
A371PTCSP-4-6-----244NOK 1
E151F-8-8flare3 / 4-16750 psi1 / 2 "1 / 2 "453NOK 1
E151F-10-8flare7 / 8-14650 psi1 / 2 "5 / 8 "526NOK 1
E151F-4-4Bluss x MNPT7 / 16-20450 til 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "1 526NOK 10
E151F-8-6Bluss x MNPT3 / 4-16450 til 2800 psi3 / 8 "1 / 2 "2 735NOK 10
E151F-6-6Bluss x MNPT5 / 8-18450 til 2800 psi3 / 8 "3 / 8 "2 444NOK 10
E151F-6-4Bluss x MNPT5 / 8-18450 til 2800 psi1 / 4 "3 / 8 "2 593NOK 10
E151F-4-2Bluss x MNPT7 / 16-20450 til 2800 psi1 / 8 "1 / 4 "1 041NOK 10
StilModellHex størrelseLengdeRørstørrelseTrådstørrelsePris (eks. mva)
A66 PM-8-81"1.91 "1 / 2 "1 / 2 "401NOK
A66 PM-8-67 / 8 "1.68 "3 / 8 "3 / 8 "359NOK
A66 PM-8-47 / 8 "1.69 "1 / 4 "1 / 4 "257NOK
StilModellRørstørrelseTrådstørrelsePris (eks. mva)
A68 PM-10-81 / 2 "1 / 2 "284NOK
A68 PM-10-63 / 8 "3 / 8 "308NOK
PARKER -

Mannekontakter

StilModellHex størrelseLengdeRørstørrelseTemp. OmrådeTrådstørrelseTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A6505 60 18WP2------513NOK 10
BW68PW-4-4------79NOK 1
CN10MC12------90NOK 1
A6505 62 22WP2------346NOK 5
A6505 56 11WP2------274NOK 10
DP8MC2------70NOK 1
DP10MC6------71NOK 1
BW68PW-6-6------137NOK 1
EN6MC8------47NOK 1
FN6MC6------44NOK 1
CN6MC2------41NOK 1
CN6MC12------60NOK 1
CN5MC4------39NOK 1
CN5MC2------57NOK 1
CN10MC4------100NOK 1
CN10MC2------11NOK 1
A6505 62 18WP2------330NOK 5
CN10MC8------82NOK 1
CN8MC4------53NOK 1
BW68PW-4-6------103NOK 1
DP10MC12------76NOK 1
DP10MC4------70NOK 1
G68PTC-12-12------436NOK 1
BW68PW-8-4------183NOK 1
FN8MC8------63NOK 1
PARKER -

Union T-skjorter

StilModellTemp. OmrådeGrunnleggende materialeBody MaterialTube SizeKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseLengdePris (eks. mva)pk. Antall.
AN5TU5--------117NOK 1
BN8TU8--------155NOK 1
C6304 60 00WP2--------651NOK 10
C6304 60 56WP2--------1 041NOK 10
DP5TU5--------189NOK 1
DP10TU6--------153NOK 1
DP8TU6--------122NOK 1
AN8TU6--------154NOK 1
C6304 08 00WP2--------612NOK 10
E364PTC-6-6-4--------563NOK 1
F364PTC-10--------670NOK 1
G164PTC-5/32--------309NOK 1
H16-16-16 JBZ-B-GR--------171NOK 1
C6304 56 00WP2--------620NOK 10
C6304 62 00WP2--------473NOK 5
DP10TU10--------178NOK 1
AN4TU4--------106NOK 1
I4ET4-S-20 grader til 800 grader FKarbonstålKarbonstål1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R)1 / 2 "-726NOK 1
I12ET12-S-20 grader til 800 grader FKarbonstålKarbonstål3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R)1-1 / 16 "-1 851NOK 1
I8ET8-S-20 grader til 800 grader FKarbonstålKarbonstål1 / 2 "1 / 2 "A-LOK (R)13 / 16 "-1 150NOK 1
J2ET2-B-40 grader til 400 grader FMessingMessing1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R)3 / 8 "-542NOK 1
K164 PM-4-40 til 200 grader F--1 / 4 "---1.7 "180NOK 1
K164 PM-8-40 til 200 grader F--1 / 2 "---2.54 "489NOK 1
K164 PM-10-40 til 200 grader F--5 / 8 "---3.26 "830NOK 1
I1ET1-316-425 grader til 1200 grader FRustfritt stålRustfritt stål1 / 16 "1 / 16 "A-LOK (R)3 / 8 "-2 011NOK 1
StilModellHex størrelseLengdeRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A169 PM-8-63 / 4 "1.27 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 2 "445NOK
A169 PM-10-63 / 4 "1.53 "3 / 8 "3 / 8 "5 / 8 "761NOK
A169 PM-8-45 / 8 "1.27 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "480NOK
A169 PM-8-87 / 8 "1.27 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "518NOK
A169 PM-10-87 / 8 "1.53 "1 / 2 "1 / 2 "5 / 8 "738NOK
A169 PM-6-87 / 8 "1.11 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "366NOK
A169 PM-4-29 / 16 "0.84 "1 / 8 "1 / 8 "1 / 4 "220NOK
A169 PM-4-49 / 16 "0.84 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "249NOK
A169 PM-6-211 / 16 "1.11 "1 / 8 "1 / 8 "3 / 8 "350NOK
A169 PM-4-611 / 16 "0.84 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "340NOK
A169 PM-6-411 / 16 "1.11 "1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "330NOK
A169 PM-6-611 / 16 "1.11 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "290NOK
PARKER -

Skottforeninger

StilModellHex størrelseLengdeTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A62NFBH-10----377NOK 1
B66PTCBH-6-6----319NOK 1
C62PWBH-6----260NOK 1
D6316 62 00WP2----691NOK 5
A62NFBH-8----393NOK 1
B66PTCBH-8-8----369NOK 1
D6316 60 00WP2----928NOK 10
EP6BU6----123NOK 1
A62NFBH-4----204NOK 1
A62NFBH-6----292NOK 1
EP8BU8----150NOK 1
D6316 56 00WP2----685NOK 10
F62 PMTBH-61-1 / 16 "1.93 "-40 til 200 grader F3 / 8 "258NOK 1
F62 PMTBH-81.25 "2.02 "-40 til 200 grader F1 / 2 "445NOK 1
F62 PMTBH-101.375 "2.92 "-40 til 200 grader F5 / 8 "685NOK 1
G62PTCBH-411 / 16 "1.4 "-40 til 200 ° F1 / 4 "167NOK 1
StilModellHex størrelseLengdeTrådstørrelseTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A379PTC-6-23 / 4 "0.87 "1 / 8 "3 / 8 "2 314NOK 10
A379PTC-6-63 / 4 "0.87 "3 / 8 "3 / 8 "2 444NOK 10
A379PTC-4-63 / 4 "0.64 "3 / 8 "1 / 4 "2 055NOK 10
A379PTC-4-29 / 16 "0.64 "1 / 8 "1 / 4 "1 875NOK 10
A379PTC-8-415 / 16 "1.01 "1 / 4 "1 / 2 "3 029NOK 10
A379PTC-8-615 / 16 "1.01 "3 / 8 "1 / 2 "2 919NOK 10
A379PTC-8-815 / 16 "1.01 "1 / 2 "1 / 2 "2 968NOK 10
PARKER -

Fagforeninger

StilModellMaks. PressGrunnleggende materialeBody MaterialTemp. OmrådeTube SizeKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A62PLP-4-2--------257NOK 1
B62PTC-6-4--------336NOK 1
C362PW-8--------486NOK 1
D362PTC-6--------470NOK 1
E362PW-4-6--------268NOK 1
FN4UC4--------63NOK 1
G62 PM-8----40 til 200 grader F1 / 2 "---196NOK 1
G62 PM-10----40 til 200 grader F5 / 8 "---282NOK 1
RFQ
H12SC12-316-GR-Metal316 rustfritt stål-425 grader til 1200 grader F3 / 4 "-A-LOK (R) x A-LOK (R)1-1 / 16 "1 488NOK 1
I16-16 HBZ-B-MetalMessing-40 grader til 400 grader F1"-KPI (TM) x KPI (TM)1.375 "165NOK 1
J8 F5OHAO-SS--------2 463NOK 1
K32 F5OHAO-SS--------18 815NOK 1
E362PW-4--------248NOK 1
LN8UC6--------97NOK 1
C362PW-6--------310NOK 1
M362PTC-4--------422NOK 1
D362PTC-8--------549NOK 1
N62PLP-4-5/32--------169NOK 1
LN6UC4--------78NOK 1
LN6UC5--------105NOK 1
O10SC10-B-MetalMessing-40 grader til 400 grader F5 / 8 "7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)15 / 16 "615NOK 1
I16SC16-B-MetalMessing-40 grader til 400 grader F1"-A-LOK (R) x A-LOK (R)1.375 "159NOK 1
A62PLP-6-8--------216NOK 1
P6306 60 62WP2--------361NOK 5
J4 F5OHAO-SS--------1 357NOK 1
PARKER -

Union albuer

StilModellMaks. PressGrunnleggende materialeBody MaterialTemp. OmrådeTube SizetypenKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypePris (eks. mva)pk. Antall.
A365PTC-8----40 grader til 200 grader F1 / 2 "DOT-montering--3 120NOK 10
B12-12 EBZ-B-MetalMessing-40 grader til 400 grader F3 / 4 "--KPI (TM) x KPI (TM)1 242NOK 1
C10-10 EBZ-B-MetalMessing-40 grader til 400 grader F5 / 8 "-7 / 8 "KPI (TM) x KPI (TM)841NOK 1
B12EE12-B-MetalMessing-40 grader til 400 grader F3 / 4 "--A-LOK (R) x A-LOK (R)1 263NOK 1
DN4EU4--------66NOK 1
A365PTC-6----40 grader til 200 grader F3 / 8 "DOT-montering--2 870NOK 10
EN8EU8--------102NOK 1
F6302 56 00WP2--------427NOK 10
G2EE2-316-MetalRustfritt stål-425 grader til 1200 grader F1 / 8 "--A-LOK (R) x A-LOK (R)638NOK 1
C4-4 EBZ-B-MetalMessing-40 grader til 400 grader F1 / 4 "-7 / 16 "KPI (TM) x KPI (TM)340NOK 1
F6302 60 00WP2--------660NOK 10
H6302 62 00WP2--------395NOK 5
C10EE10-B-MetalMessing-40 grader til 400 grader F5 / 8 "-7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)801NOK 1
EN8EU6--------105NOK 1
I165 PM-10----40 til 200 grader F5 / 8 "Trykk for å koble til--615NOK 1
J6302 08 00WP2--------572NOK 10
K165PTC-5/32--------339NOK 1
EN6EU6--------97NOK 1
LFEC-8125 psi-PFA / PVDF0 grader til 212 grader F1 / 2 "--Flare x Flare1 902NOK 1
MGEC-12150 psiPlastPFA, PTFE, ETFE32 grader til 266 grader F3 / 4 "--Komprimering2 299NOK 1
MGEC-8175 psiPlastPFA, PTFE, ETFE32 grader til 266 grader F1 / 2 "--Komprimering1 422NOK 1
MGEC-6225PlastPFA, PTFE, ETFE32 grader til 266 grader F3 / 8 "--Komprimering1 133NOK 1
N16EE16-S4100 psiKarbonstålKarbonstål-20 grader til 800 grader F1"-1"A-LOK (R)2 218NOK 1
PARKER -

Rørtilkobling

StilModellPipe dia.MonteringsstørrelseInnløpsstørrelseFormtypenMaterialeStørrelse på uttakTotal høydePris (eks. mva)
A+6606 25 00 XNUMX1"--Union ConnectorUnion ConnectorPolyamid med glassfiber--784NOK
B+6604 25 00 XNUMX1"--Lik teeLik teePolyamid med glassfiber--1 241NOK
C+6666 25 40 XNUMX1"--Plug-in ReducerIn-line reduseringAluminum--1 322NOK
D+6625 25 00 XNUMX1"--Ventilert lokkEndestykkePolyamid med glassfiber--669NOK
E+6602 25 00 XNUMX1"--90 graders albue90 graders albuePolyamid med glassfiber--827NOK
F+6605 25 28 XNUMX1"3 / 4 "-Mannlig NPT-kontaktGjenget adapterPolyamid med glassfiber--1 014NOK
F+6605 25 35 XNUMX1"1"-Mannlig NPT-kontaktGjenget adapterPolyamid med glassfiber--1 352NOK
F+6605 25 22 XNUMX1"1 / 2 "-Mannlig NPT-kontaktGjenget adapterPolyamid med glassfiber--951NOK
G6651 25 12 041"-7 / 8 "4 portmanifold-Behandlet messing15 / 32 "86mm4 454NOK
H+6612 25 00 XNUMX1"--45 graders albue45 graders albuePolyamid med glassfiber--629NOK
I+6605 40 35 XNUMX1-1 / 2 "1"-Mannlig NPT-kontaktGjenget adapterPolyamid med glassfiber--2 751NOK
H+6612 40 00 XNUMX1-1 / 2 "--45 graders albue45 graders albuePolyamid med glassfiber--1 318NOK
B+6604 40 00 XNUMX1-1 / 2 "--Lik teeLik teePolyamid med glassfiber--2 113NOK
E+6602 40 00 XNUMX1-1 / 2 "--90 graders albue90 graders albuePolyamid med glassfiber--1 827NOK
F+6605 40 50 XNUMX1-1 / 2 "1.5 "-Mannlig NPT-kontaktGjenget adapterPolyamid med glassfiber--1 818NOK
J+6625 40 00 XNUMX1-1 / 2 "--Ventilert lokkEndestykkePolyamid med glassfiber--1 181NOK
K+6605 40 43 XNUMX1-1 / 2 "1.25 "-Mannlig NPT-kontaktTransairPolyamid med glassfiber--1 746NOK
L+6666 40 63 XNUMX1-1 / 2 "--Plug-in ReducerIn-line reduseringAluminum--1 630NOK
F+6605 40 44 XNUMX1-1 / 2 "2"-Mannlig NPT-kontaktGjenget adapterPolyamid med glassfiber--4 208NOK
M+6606 40 00 XNUMX1-1 / 2 "--Union ConnectorUnion ConnectorPolyamid med glassfiber--1 410NOK
G6651 40 12 041-1 / 2 "-1.5 "4 portmanifold-Behandlet messing33 / 64 "3 13 / 32 "6 035NOK
N+6666 17 25 XNUMX1 / 2 "--Plug-in ReducerIn-line reduseringAluminum--803NOK
F+6605 17 22 XNUMX1 / 2 "1 / 2 "-Mannlig NPT-kontaktGjenget adapterPolyamid med glassfiber--877NOK
F+6605 17 14 XNUMX1 / 2 "1 / 4 "-Mannlig NPT-kontaktGjenget adapterPolyamid med glassfiber--1 179NOK
M+6606 17 00 XNUMX1 / 2 "--Union ConnectorUnion ConnectorPolyamid med glassfiber--648NOK
StilModellLengdeTube SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A369PTCSP-4-41.06 "1 / 4 "1 463NOK 10
A369PTCSP-4-61.2 "1 / 4 "x 3 / 8"686NOK 5
A369PTCSP-8-81.5 "1 / 2 "2 301NOK 10
A369PTCSP-6-61.32 "3 / 8 "750NOK 5
PARKER -

Installasjonsverktøy

StilModellFARGEMaterialePipe dia.Pris (eks. mva)
A+6698 04 02 XNUMXBlåStål-489NOK
B+6698 04 03 XNUMXBlåPlast-274NOK
C+6698 03 01 XNUMXRødStål-4 207NOK
D+6698 04 01 XNUMXRødPlast-1 823NOK
E+6698 02 01 XNUMXSølvStål1-1/2 to 2-1/2"3 545NOK
E+6698 02 02 XNUMXSølvStål1"3 095NOK
PARKER -

Union Tee 3/8 tommer

StilModellLengdeTemp. OmrådeTube SizetypenPris (eks. mva)pk. Antall.
A364PTC-6-6-5/321.99 "-40 grader til 200 grader F3/8 x 3/8 x 5/32 "DOT-montering4 122NOK 10
B164 PM-62.42 "-40 til 200 grader F3 / 8 "Trykk for å koble til261NOK 1
B164 PMT-6-6-42.42 "-40 til 200 grader F3/8 x 1/4 "Trykk for å koble til524NOK 1
PARKER -

Plugg M12x1

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
SCK-401-4MBX3QKK581NOK 1
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?