Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 164PMT-6-6-4 Union Tee 3/8 x 1/4 In | AA3GLE 11K695

PARKER 164PMT-6-6-4 Union Tee 3/8 x 1/4 tommer

På lager
Vare: AA3GLE Modell: 164PMT-6-6-4Kryssref: 11K695
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
524NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion T-skjorte
TilkoblingRør x Rør x Rør
PakningsmaterialeBuna N
Lengde2.42 "
MaterialeMessing
Trykk250 PSI
Temp. Område-40 til 200 grader F
Tube Size3/8 x 1/4 "
typenTrykk for å koble til

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTemp. OmrådeTube Sizetypenpk. Antall.Pris
PARKER 164PMT-6 Union Tee 3/8 In | AA3GLD 11K694 164 PM-62.42 "-40 til 200 grader F3 / 8 "Trykk for å koble til1261NOK
PARKER 364PTC-6-6-5 / 32 Union Tee 3/8 x 3/8 x 5/32 inch - Pakke med 10 | AA7ZYV 16W615 364PTC-6-6-5/321.99 "-40 grader til 200 grader F3/8 x 3/8 x 5/32 "DOT-montering104 122 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 164PMT-6-6-4 Union Tee 3/8 x 1/4 tommer
524NOK / enhet