Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 364PTC-6-6-5 / 32 Union Tee 3/8 x 3/8 x 5/32 inch - Pakke med 10 | AA7ZYV 16W615

PARKER 364PTC-6-6-5/32 Union Tee 3/8 x 3/8 x 5/32 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AA7ZYV Model: 364PTC-6-6-5/32Kryssreferanse: 16W615
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
4 122 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion T-skjorte
Lengde1.99 "
Trykk250 PSI
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
Tube Size3/8 x 3/8 x 5/32 "
typenDOT-montering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTemp. OmrådeTube SizetypenPris
PARKER 164PMT-6 Union Tee 3/8 In | AA3GLD 11K694 164 PM-62.42 "-40 til 200 grader F3 / 8 "Trykk for å koble til261NOK
PARKER 164PMT-6-6-4 Union Tee 3/8 x 1/4 In | AA3GLE 11K695 164 PMT-6-6-42.42 "-40 til 200 grader F3/8 x 1/4 "Trykk for å koble til524NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 364PTC-6-6-5/32 Union Tee 3/8 x 3/8 x 5/32 tommer - pakke med 10
4 122 NOK /pakke