Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U07800.019.0050 Sokkelsett Skruekjegle 10-24 X 1/2, 100PK | AB8FZN 25J796

APPROVED VENDOR U07800.019.0050 Sokkelsett Skruekjegle 10-24 X 1/2, 100PK

På lager
Vare: AB8FZN Modell: U07800.019.0050Kryssref: 25J796
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
373NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.19 "
Kjørestørrelse3 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 2 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeCone
Rockwell HardnessHRC 45-53
Trådstørrelse10-24
typenGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1242
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07800.019.0050 Sokkelsett Skruekjegle 10-24 X 1/2, 100PK
373NOK /pakke