PARKER Union Tee 3/8 tommer


filtre
Aldersgruppe: Voksen , Farge: Messing , Forbindelse: Rør x Rør x Rør , Pakningsmateriale: Buna N , Kjønn: Unisex , Materiale: Messing , Press: 250 PSI
StilModellLengdeTemp. OmrådeTube Sizetypenpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
364PTC-6-6-5/32
1.99 "-40 grader til 200 grader F3/8 x 3/8 x 5/32 "DOT-montering103 927 NOK
B
164 PM-6
2.42 "-40 til 200 grader F3 / 8 "Trykk for å koble til1235NOK
B
164 PMT-6-6-4
2.42 "-40 til 200 grader F3/8 x 1/4 "Trykk for å koble til1481NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?