Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 68PMT-10-8 hannkontakt 5/8 x 1/2 tommer | AA3GJY 11K663

PARKER 68PMT-10-8 hannkontakt 5/8 x 1/2 tommer

På lager
Vare: AA3GJY Modell: 68 PMT-10-8Kryssref: 11K663
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
276NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Connector
TilkoblingRør x MNPT
PakningsmaterialeBuna N
Hex størrelse1"
Lengde1.88 "
MaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 2 "
Trykk250 PSI
Temp. Område-40 til 200 grader F
Trådstørrelse1 / 2 "
Tube Size5 / 8 "
typenTrykk for å koble til

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7419995010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTrådstørrelsePris
PARKER 68PMT-10-6 hannkontakt 5/8 x 3/8 tommer | AA3GJX 11K662 68 PM-10-63 / 8 "3 / 8 "278NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 68PMT-10-8 hannkontakt 5/8 x 1/2 tommer
276NOK / enhet