Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 66PMT-6-4 hunnkontakt 3/8 x 1/4 tommer | AA3GKD 11K669

PARKER 66PMT-6-4 hunnkontakt 3/8 x 1/4 tommer

På lager
Vare: AA3GKD Modell: 66 PMT-6-4Kryssref: 11K669

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig kontakt
TilkoblingRør x FNPT
PakningsmaterialeBuna N
Hex størrelse3 / 4 "
Lengde1.58 "
MaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 4 "
Trykk250 PSI
Temp. Område-40 til 200 grader F
Trådstørrelse1 / 4 "
Tube Size3 / 8 "
typenTrykk for å koble til

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeRørstørrelseTrådstørrelsePris
PARKER 66PMT-6-2 hunnkontakt 3/8 x 1/8 tomme | AA3GKC 11K668 66 PM-6-23 / 4 "1.37 "1 / 8 "1 / 8 "338NOK
PARKER 66PMT-6-6 hunnkontakt 3/8 x 3/8 tommer | AA3GKE 11K670 66 PM-6-613/161.62 "3 / 8 "3 / 8 "219NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 66PMT-6-4 hunnkontakt 3/8 x 1/4 tommer
206NOK / enhet