Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 169PMT-4-6 90 graders svingbar albue 1/4 tommers | AA3GKL 11K676

PARKER 169PMT-4-6 90 graders dreibar hannalbue 1/4 tommer

På lager
Vare: AA3GKL Modell: 169 PMT-4-6Kryssref: 11K676

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
340NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 90 graders svivel
TilkoblingRør x MNPT
PakningsmaterialeBuna N
Hex størrelse11 / 16 "
Lengde0.84 "
MaterialeMessing
Rørstørrelse3 / 8 "
Trykk250 PSI
Temp. Område-40 til 200 grader F
Trådstørrelse3 / 8 "
Tube Size1 / 4 "
typenTrykk for å koble til

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris
PARKER 169PMT-4-2 90 graders svingbar mannlig albue 1/4 tommers | AA3GKJ 11K674 169 PM-4-29 / 16 "0.84 "1 / 8 "1 / 8 "1 / 4 "220NOK
PARKER 169PMT-4-4 90 graders svingbar mannlig albue 1/4 tommer | AA3GKK 11K675 169 PM-4-49 / 16 "0.84 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "249NOK
PARKER 169PMT-6-2 90 graders svingbar mannlig albue 3/8 tommer | AA3GKM 11K677 169 PM-6-211 / 16 "1.11 "1 / 8 "1 / 8 "3 / 8 "350NOK
PARKER 169PMT-6-4 90 graders svingbar albue 3/8 tommers | AA3GKN 11K678 169 PM-6-411 / 16 "1.11 "1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "330NOK
PARKER 169PMT-6-6 90 graders svingbar mannlig albue 3/8 tommer. | AA3GKP 11K679 169 PM-6-611 / 16 "1.11 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "290NOK
PARKER 169PMT-6-8 90 graders svingbar mannlig albue 3/8 tommer | AA3GKQ 11K680 169 PM-6-87 / 8 "1.11 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "366NOK
PARKER 169PMT-8-4 90 graders svingbar albue 1/2 tommers | AA3GKR 11K681 169 PM-8-45 / 8 "1.27 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "480NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 169PMT-4-6 90 graders dreibar hannalbue 1/4 tommer
340NOK / enhet