Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 66PMT-6-2 hunnkontakt 3/8 x 1/8 tomme | AA3GKC 11K668

PARKER 66PMT-6-2 hunnkontakt 3/8 x 1/8 tomme

På lager
Vare: AA3GKC Modell: 66 PMT-6-2Kryssref: 11K668
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
338NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig kontakt
TilkoblingRør x FNPT
PakningsmaterialeBuna N
Hex størrelse3 / 4 "
Lengde1.37 "
MaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 8 "
Trykk250 PSI
Temp. Område-40 til 200 grader F
Trådstørrelse1 / 8 "
Tube Size3 / 8 "
typenTrykk for å koble til

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeRørstørrelseTrådstørrelsePris
PARKER 66PMT-6-4 hunnkontakt 3/8 x 1/4 tommer | AA3GKD 11K669 66 PM-6-43 / 4 "1.58 "1 / 4 "1 / 4 "206NOK
PARKER 66PMT-6-6 hunnkontakt 3/8 x 3/8 tommer | AA3GKE 11K670 66 PM-6-613/161.62 "3 / 8 "3 / 8 "219NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 66PMT-6-2 hunnkontakt 3/8 x 1/8 tomme
338NOK / enhet