Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 165PMT-8 Union Elbow 1/2 In | AA3GLK 11K701

PARKER 165PMT-8 Union Elbow 1/2 In

På lager
Vare: AA3GLK Modell: 165PMT-8Kryssref: 11K701
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
273NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion albue
TilkoblingRør x Rør
PakningsmaterialeBuna N
Lengde1.24 "
MaterialeMessing
Trykk250 PSI
Temp. Område-40 til 200 grader F
Tube Size1 / 2 "
typenTrykk for å koble til

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTemp. OmrådeTube Sizetypenpk. Antall.Pris
PARKER 165PMT-4 Union Elbow 1/4 In | AA3GLH 11K698 165 PM-40.85 "-40 til 200 grader F1 / 4 "Trykk for å koble til1155NOK
PARKER 165PMT-6 Union Elbow 3/8 In | AA3GLJ 11K699 165 PM-61.11 "-40 til 200 grader F3 / 8 "Trykk for å koble til1194NOK
PARKER 365PTC-4 Union Albue 1/4 tomme - pakke med 10 | AA7ZYN 16W609 365PTC-40.99 "-40 grader til 200 grader F1 / 4 "DOT-montering101 686 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 165PMT-8 Union Elbow 1/2 In
273NOK / enhet