Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 365PTC-4 Union Albue 1/4 tomme - pakke med 10 | AA7ZYN 16W609

PARKER 365PTC-4 Union Albue 1/4 tomme - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AA7ZYN Modell: 365PTC-4Kryssreferanse: 16W609
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
1 498 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion albue
Lengde0.99 "
Trykk250 PSI
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
Tube Size1 / 4 "
typenDOT-montering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTemp. OmrådeTube SizetypenPris
PARKER 165PMT-4 Union Elbow 1/4 In | AA3GLH 11K698 165 PM-40.85 "-40 til 200 grader F1 / 4 "Trykk for å koble til139NOK
PARKER 165PMT-6 Union Elbow 3/8 In | AA3GLJ 11K699 165 PM-61.11 "-40 til 200 grader F3 / 8 "Trykk for å koble til181NOK
PARKER 165PMT-8 Union Elbow 1/2 In | AA3GLK 11K701 165 PM-81.24 "-40 til 200 grader F1 / 2 "Trykk for å koble til246NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 365PTC-4 Union Albue 1/4 tomme - pakke med 10 stk
1 498 NOK /pakke