Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 66PMT-8-6 hunnkontakt 1/2 x 3/8 tommer | AA3GKG 11K672

PARKER 66PMT-8-6 hunnkontakt 1/2 x 3/8 tommer

På lager
Vare: AA3GKG Modell: 66 PMT-8-6Kryssref: 11K672

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
324NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig kontakt
TilkoblingRør x FNPT
PakningsmaterialeBuna N
Hex størrelse7 / 8 "
Lengde1.68 "
MaterialeMessing
Rørstørrelse3 / 8 "
Trykk250 PSI
Temp. Område-40 til 200 grader F
Trådstørrelse3 / 8 "
Tube Size1 / 2 "
typenTrykk for å koble til

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeRørstørrelseTrådstørrelsePris
PARKER 66PMT-8-4 hunnkontakt 1/2 x 1/4 In | AA3GKF 11K671 66 PM-8-47 / 8 "1.69 "1 / 4 "1 / 4 "240NOK
PARKER 66PMT-8-8 Hunnkontakt 1/2 x 1/2 In | AA3GKH 11K673 66 PM-8-81"1.91 "1 / 2 "1 / 2 "371NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 66PMT-8-6 hunnkontakt 1/2 x 3/8 tommer
324NOK / enhet