Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 369PTCSP-4-6 Plug-in albue, 1/4 tomme utvendig diameter, kompositt | AA7ZYX 16W617

PARKER 369PTCSP-4-6 pluggbar albue, 1/4 tomme utvendig diameter, kompositt

På lager
Vare: AA7ZYX Modell: 369PTCSP-4-6Kryssreferanse: 16W617
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
640NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn albuen
Lengde1.2 "
Trykk250 PSI
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
Tube Size1 / 4 "x 3 / 8"
typenDOT-montering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 369PTCSP-4-4 Plug-in albue, 1/4 tomme utvendig diameter, kompositt | AA7ZYW 16W616 369PTCSP-4-41.06 "1 / 4 "101 311 NOK
PARKER 369PTCSP-6-6 Plug-in albue, 3/8 tommer utvendig diameter, kompositt | AA7ZYY 16W618 369PTCSP-6-61.32 "3 / 8 "5736NOK
PARKER 369PTCSP-8-8 Plug-in albue, 1/2 tomme utvendig diameter, kompositt | AA7ZYZ 16W619 369PTCSP-8-81.5 "1 / 2 "102 076 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 369PTCSP-4-6 pluggbar albue, 1/4 tomme utvendig diameter, kompositt
640NOK /pakke