Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 379PTC-4-6 hannalbue, 45 grader, 1/4 tomme utvendig diameter, kompositt | AA7ZXK 16W582

PARKER 379PTC-4-6 hannalbue, 45 grader, 1/4 tomme utvendig diameter, kompositt

På lager
Vare: AA7ZXK Modell: 379PTC-4-6Kryssreferanse: 16W582
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
2 055 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 45 grader
Hex størrelse3 / 4 "
Lengde0.64 "
Trykk250 PSI
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
Trådstørrelse3 / 8 "
Tube Size1 / 4 "
typenDOT-montering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeTrådstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 379PTC-4-2 hannalbue, 45 grader, 1/4 tomme utvendig diameter, kompositt | AA7ZXH 16W580 379PTC-4-29 / 16 "0.64 "1 / 8 "1 / 4 "101 875 NOK
PARKER 379PTC-6-2 hannalbue, 45 grader, 3/8 tomme utvendig diameter, kompositt | AA7ZXL 16W583 379PTC-6-23 / 4 "0.87 "1 / 8 "3 / 8 "102 314 NOK
PARKER 379PTC-6-6 hannalbue, 45 grader, 3/8 tomme utvendig diameter, kompositt | AA7ZXN 16W585 379PTC-6-63 / 4 "0.87 "3 / 8 "3 / 8 "102 444 NOK
PARKER 379PTC-8-4 hannalbue, 45 grader, 1/2 tomme utvendig diameter, kompositt | AA7ZXQ 16W587 379PTC-8-415 / 16 "1.01 "1 / 4 "1 / 2 "103 029 NOK
PARKER 379PTC-8-6 hannalbue, 45 grader, 1/2 tomme utvendig diameter, kompositt | AA7ZXR 16W588 379PTC-8-615 / 16 "1.01 "3 / 8 "1 / 2 "102 919 NOK
PARKER 379PTC-8-8 hannalbue, 45 grader, 1/2 tomme utvendig diameter, kompositt | AA7ZXT 16W589 379PTC-8-815 / 16 "1.01 "1 / 2 "1 / 2 "102 968 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 379PTC-4-6 hannalbue, 45 grader, 1/4 tomme utvendig diameter, kompositt
2 055 NOK /pakke