Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 151F-8-6 T-skjorte for menn, 1/2 tomme utvendig diameter, messing | AB3UDH 1VEB9

PARKER 151F-8-6 T-skjorte for menn, 1/2 tomme utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AB3UDH Modell: 151F-8-6Kryssreferanse: 1VEB9
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
2 735 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Run Tee
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeBluss x MNPT
Flare trådstørrelse3 / 4-16
Flare Type45 Degrees
Maks. Press450 til 2800 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8865
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7419995010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeFlare trådstørrelseMaks. PressRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 151F-4-2 T-skjorte for menn, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AB3UDD 1VEB5 151F-4-2Bluss x MNPT7 / 16-20450 til 2800 psi1 / 8 "1 / 4 "101 041 NOK
PARKER 151F-4-4 T-skjorte for menn, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AB3UDE 1VEB6 151F-4-4Bluss x MNPT7 / 16-20450 til 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "101 526 NOK
PARKER 151F-6-4 T-skjorte for menn, 3/8 tomme utvendig diameter, messing | AB3UDF 1VEB7 151F-6-4Bluss x MNPT5 / 8-18450 til 2800 psi1 / 4 "3 / 8 "102 593 NOK
PARKER 151F-6-6 T-skjorte for menn, 3/8 tomme utvendig diameter, messing | AB3UDG 1VEB8 151F-6-6Bluss x MNPT5 / 8-18450 til 2800 psi3 / 8 "3 / 8 "102 444 NOK
PARKER 151F-8-8 T-skjorte for menn, 1/2 tomme utvendig diameter, messing | AE7BTK 5WRU7 151F-8-8flare3 / 4-16750 psi1 / 2 "1 / 2 "1453NOK
PARKER 151F-10-8 T-skjorte for menn, 5/8 tomme utvendig diameter, messing | AE7BTL 5WRU8 151F-10-8flare7 / 8-14650 psi1 / 2 "5 / 8 "1526NOK
PARKER 371PTC-8-4 T-skjorte for menn, kompositt, NPTF x Push-to-Connect x Push-to-Connect | CT7HLX 48MA29 371PTC-8-4-----1436NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 151F-8-6 T-skjorte for menn, 1/2 tomme utvendig diameter, messing
2 735 NOK /pakke