Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 169PMT-10-8 90 graders dreibar hannalbue 5/8 tommer | AA3GKW 11K685

PARKER 169PMT-10-8 90 graders dreibar hannalbue 5/8 tommer

På lager
Vare: AA3GKW Modell: 169 PMT-10-8Kryssref: 11K685
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
738NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 90 graders svivel
TilkoblingRør x MNPT
PakningsmaterialeBuna N
Hex størrelse7 / 8 "
Lengde1.53 "
MaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 2 "
Trykk250 PSI
Temp. Område-40 til 200 grader F
Trådstørrelse1 / 2 "
Tube Size5 / 8 "
typenTrykk for å koble til

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris
PARKER 169PMT-4-2 90 graders svingbar mannlig albue 1/4 tommers | AA3GKJ 11K674 169 PM-4-29 / 16 "0.84 "1 / 8 "1 / 8 "1 / 4 "220NOK
PARKER 169PMT-4-4 90 graders svingbar mannlig albue 1/4 tommer | AA3GKK 11K675 169 PM-4-49 / 16 "0.84 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "249NOK
PARKER 169PMT-4-6 90 graders svingbar albue 1/4 tommers | AA3GKL 11K676 169 PM-4-611 / 16 "0.84 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "340NOK
PARKER 169PMT-6-2 90 graders svingbar mannlig albue 3/8 tommer | AA3GKM 11K677 169 PM-6-211 / 16 "1.11 "1 / 8 "1 / 8 "3 / 8 "350NOK
PARKER 169PMT-6-4 90 graders svingbar albue 3/8 tommers | AA3GKN 11K678 169 PM-6-411 / 16 "1.11 "1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "330NOK
PARKER 169PMT-6-6 90 graders svingbar mannlig albue 3/8 tommer. | AA3GKP 11K679 169 PM-6-611 / 16 "1.11 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "290NOK
PARKER 169PMT-6-8 90 graders svingbar mannlig albue 3/8 tommer | AA3GKQ 11K680 169 PM-6-87 / 8 "1.11 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 169PMT-10-8 90 graders dreibar hannalbue 5/8 tommer
738NOK / enhet