Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 369PTCSP-8-8 Plug-in albue, 1/2 tomme utvendig diameter, kompositt | AA7ZYZ 16W619

PARKER 369PTCSP-8-8 pluggbar albue, 1/2 tomme utvendig diameter, kompositt

På lager
Vare: AA7ZYZ Modell: 369PTCSP-8-8Kryssreferanse: 16W619
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
2 076 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn albuen
Lengde1.5 "
Trykk250 PSI
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
Tube Size1 / 2 "
typenDOT-montering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 369PTCSP-4-4 Plug-in albue, 1/4 tomme utvendig diameter, kompositt | AA7ZYW 16W616 369PTCSP-4-41.06 "1 / 4 "101 311 NOK
PARKER 369PTCSP-4-6 Plug-in albue, 1/4 tomme utvendig diameter, kompositt | AA7ZYX 16W617 369PTCSP-4-61.2 "1 / 4 "x 3 / 8"5640NOK
PARKER 369PTCSP-6-6 Plug-in albue, 3/8 tommer utvendig diameter, kompositt | AA7ZYY 16W618 369PTCSP-6-61.32 "3 / 8 "5736NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 369PTCSP-8-8 pluggbar albue, 1/2 tomme utvendig diameter, kompositt
2 076 NOK /pakke