LEVITON Twist Lock-beholdere

filtre

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Twist Lock-beholdere, låseenheter

Hubbell Wiring Device-Kellems vrilåskontakter forhindrer utilsiktet strømtap til kritisk utstyr i datasentre og sikkerhetsrisikoer på grunn av plutselig nedstenging av maskiner. Disse låseenhetene har nylon / termoplast / herdeplast / aluminium kobberfri nylon / forsterket termoplastisk polyester / fenolkonstruksjon for å tilby enestående dielektrisk styrke, lav varmeledningsevne og utmerket slitasje- og slitestyrke. De tåler temperaturer opp til 85 grader C og er tilgjengelige i 2, 3 og 4 polet konfigurasjoner.
Raptor Supplies tilbyr også vinklede innhyllede beholdere har justeringspiler med låse- og låsesymboler.

StilModellSakIP RatingampsFARGELengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonPris (eks. mva)
AHBL7210BBeholder2020Svart3.28 "termo2L2-20R430NOK
BHBL4563Beholder2015Svart1.75 "termo1.5L6-15R688NOK
CHBL7535Beholder2015Svart3.28 "termo0.5L1-15R413NOK
DHBL7582Beholder2010 @ 125V / 15 @ 250VSvart3.28 "Fenol-Ikke-NEMA746NOK
EHBL2610Beholder2030Svart3.28 "nylon2L5-30R894NOK
FHBL2340Beholder2020Svart3.28 "nylon-L8-20R652NOK
GHBL2710Beholder2030Svart3.28 "nylon2L14-30R1 331NOK
HHBL2730Beholder2030Svart3.28 "nylon10L16-30R1 216NOK
IHBL2430Beholder2020Svart3.28 "nylon5L16-20R817NOK
JHBL4760Beholder2015Svart3.28 "termo2L7-15R578NOK
KHBL7410BBeholder2020Svart3.61 "nylon-Ikke-NEMA996NOK
LHBL7310BGBeholder2020Svart3.61 "nylon-Ikke-NEMA809NOK
MHBL4713Beholder2015brun1.75 "termo0.5L5-15R523NOK
NHBL4792Beholder2015brun3.28 "Forsterket termoplastisk polyester0.5L5-15R, 5-15R926NOK
OHBL7410BGBeholder2020Svart3.61 "nylon-Ikke-NEMA997NOK
PHBL2410Beholder2020Svart3.28 "nylon2L14-20R817NOK
QHBL2720Beholder6630Svart3.28 "nylon3L15-30R1 277NOK
RHBL2520Beholder2020Svart3.28 "nylon5L22-20R1 069NOK
SHBL2640Beholder2030Svart3.28 "nylon-L8-30R983NOK
THBL3430GBeholder2030Svart3.61 "nylon-Ikke-NEMA1 389NOK
UHBL4700Beholder2015brun3.29 "termo0.5L5-15R780NOK
VHBL2320Beholder2020Svart3.28 "nylon2L6-20R558NOK
WHBL4710Beholder2015Svart3.28 "nylon0.5L5-15R537NOK
XHBL63CM69Beholder2050Svart-thermoset-Ikke-NEMA3 424NOK
YHBL7580Beholder2010 @ 125V / 15 @ 250VSvart3.29 "termo-Ikke-NEMA892NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Vinklet sikkerhetsdekselbeholdere, 2/3/4 polet

Hubbell Wiring Device-Kellems vinklede, innhyllede Twist-Lock-beholdere kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet og forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse kvinnelige, vinklede innhyllingsbeholderne har termoplasthus med en polykarbonatterminalholder for slag- og korrosjonsbestandighet og holdbarhet. De har en gjeng, vinklet husdesign for å bruke minst mulig plass under en operasjon. Velg mellom et stort utvalg av disse gråfargede 20 / 30A -beholderne, tilgjengelige i spenningsvurderinger på 120 /208, 125, 250 og 480VAC.

StilModellNEMA-konfigurasjonampsFARGENEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerFaseSpenningPris (eks. mva)
AHBL2310ARL5-20R20GråL5-20R23-ledningEnkel fase125 VAC672NOK
BHBL2610ARL5-30R30GråL5-30R23-ledningEnkel fase125 VAC1 102NOK
CHBL2320ARL6-20R20GråL6-20R23-ledningEnkel fase250 VAC594NOK
DHBL2620ARL6-30R30Grå, hvitL6-30R23-lednings jordingEnkel fase250 VAC1 080NOK
EHBL2710ARL14-30R30GråL14-30R34-ledningEnkel fase125 / 250 VAC1 578NOK
FHBL2420ARL15-20R20GråL15-20R34-ledningTre fase250 VAC972NOK
GHBL2720ARL15-30R30GråL15-30R34-ledningTre fase250 VAC1 641NOK
HHBL2430ARL16-20R20GråL16-20R34-ledningTre fase480 VAC938NOK
IHBL2730ARL16-30R30GråL16-30R34-ledningTre fase480 VAC1 517NOK
JHBL2510ARL21-20R20GråL21-20R45-ledning3-fase WYE120/208 VAC Y1 129NOK
KHBL2810ARL21-30R30Grå, hvitL21-30R45-lednings jording3-fase WYE120/208 VAC Y1 636NOK
PASS AND SEYMOUR -

Låsebeholdere, kommersiell klasse

StilModellFARGESpenningLedningsstørrelse
ACR20-LA-125V4awg
RFQ
BCR20-BKSvart125V4awg
RFQ
CCR20brun125V4awg
RFQ
CCR20-GRYGrå125V4awg
RFQ
D5850-IElfenbein250V10 til 14awg
RFQ
CCR20-IElfenbein125V4awg
RFQ
ECR20-REDRød125V14 til 10awg
RFQ
CCR20-WHvit125V4awg
RFQ
F5850-WHvit250V10 til 14awg
RFQ
StilModellAntall ledninger
AIGL520-R3
RFQ
AIGL1420-R4
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Låseinntak med flens

StilModellLedningsstørrelseHøydeLengdeAntall polerAntall ledningerFaseSpenningsverdierBreddePris (eks. mva)
AHBL7958# 8 AWG til # 4 AWG2.62 "2.14 "34-ledningTre fase250 VDC / 600 VAC3.5 "2 892NOK
BHBL3777# 8 AWG til # 4 AWG2.62 "2.17 "23-ledningTre fase250 VDC / 600 VAC3.5 "3 172NOK
CCS8275# 10 AWG til # 6 AWG2.17 "3.5 "23-ledningEnkel fase250 V2.62 "2 199NOK
DCS8475# 10 AWG til # 6 AWG2.17 "3.5 "23-ledningEnkel fase480 VAC2.62 "2 455NOK
BRYANT -

Låsebeholdere

StilModellampsHPNEMA-konfigurasjonAntall polerAntall ledningerFaseSpenningPris (eks. mva)
A70615FR151.5L6-15R231250 VAC298NOK
B71520FR203.0L15-20R333250 VAC461NOK
C70520FR201.0L5-20R231125 VAC311NOK
D71420FR20A2L14-20R341125 / 250V AC431NOK
E71430FR302.0L14-30R341125 / 250 VAC657NOK
VESTIL -

TR-serie papirkurven

StilModellKapasitetFARGELastekapasitetTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
ATR-PSQ-22-BK-CH22 gal.Kull75 lbs.28 "17.13 "9 448NOK
RFQ
BTR-PSQ-22-BK-CD22 gal.Seder75 lbs.28 "17.13 "9 018NOK
RFQ
CTR-PSQ-22-BK-BK22 gal.Svart75 lbs.28 "17.13 "9 018NOK
RFQ
DTR-PRRC-33-BN33 gal.brun100 lbs.37 "26.19 "16 135NOK
RFQ
ETR-PRRC-33-SD33 gal.Sand100 lbs.37 "26.19 "16 135NOK
RFQ
FTR-PRF-33-CD33 gal.Seder100 lbs.33.56 "29.06 "21 819NOK
RFQ
GTR-PRRC-33-CH33 gal.Kull100 lbs.37 "26.19 "16 837NOK
RFQ
HTR-PR-33-BK33 gal.-100 lbs.30 "26.19 "13 629NOK
RFQ
ITR-PRRC-33-BK33 gal.Svart100 lbs.37 "26.19 "16 135NOK
RFQ
JTR-PR-33-SD33 gal.Sand100 lbs.30 "26.19 "13 629NOK
RFQ
KTR-PR-33-CH33 gal.Kull100 lbs.30 "26.19 "14 216NOK
RFQ
LTR-PRRC-33-CD33 gal.Seder100 lbs.37 "26.19 "16 135NOK
RFQ
MTR-PRRC-33-GN33 gal.Grønn100 lbs.37 "26.19 "16 135NOK
RFQ
NTR-PR-33-GN33 gal.Grønn100 lbs.30 "26.19 "13 629NOK
RFQ
OTR-PR-33-BN33 gal.brun100 lbs.30 "26.19 "13 629NOK
RFQ
PTR-PR-33-CD33 gal.Seder100 lbs.30 "26.19 "13 629NOK
RFQ
QTR-PRRC-49-BN49 gal.brun-42 1 / 2 "29 9 / 16 "19 514NOK
RFQ
RTR-PR-49-SD49 gal.Sand-34 1 / 2 "29 9 / 16 "15 762NOK
RFQ
STR-PRRC-49-SD49 gal.Sand-42 1 / 2 "29 9 / 16 "19 514NOK
RFQ
TTR-PRRC-49-GN49 gal.Grønn-42 1 / 2 "29 9 / 16 "19 514NOK
RFQ
UTR-PR-49-BK49 gal.Svart-34 1 / 2 "29 9 / 16 "15 762NOK
RFQ
VTR-PRRC-49-CH49 gal.Kull-42 1 / 2 "29 9 / 16 "20 288NOK
RFQ
WTR-PRRC-49-CD49 gal.Seder-42 1 / 2 "29 9 / 16 "19 514NOK
RFQ
XTR-PRRC-49-BK49 gal.Svart-42 1 / 2 "29 9 / 16 "19 514NOK
RFQ
YTR-PR-49-GN49 gal.Grønn-34 1 / 2 "29 9 / 16 "15 762NOK
RFQ
WOODHEAD -

130146 Series Twist Lock -beholder

Woodhead 130146-serien vrilåskontakter er elektriske enheter som er ideelle for tilkobling av utstyr eller elektriske enheter for en pålitelig og sikker tilkobling i kommersielle og industrielle applikasjoner. De er laget av gummi for høy elektrisk isolasjon og holdbarhet. Disse UL-godkjente låseholderne har vanntette lokkdeksler for lekkasjesikker tilkobling.

StilModellAntall polertypen
A13014601562Hunn
RFQ
A13014601552mann
RFQ
B13014601442Hunn
RFQ
A13001803662Hunn
RFQ
A13014601572Hunn
RFQ
A13014701272mann
RFQ
A13014601542Hunn
RFQ
C13014601532Hunn
RFQ
A13014601512Hunn
RFQ
A13014601492Hunn
RFQ
A13014601482Hunn
RFQ
D13014601472Hunn
RFQ
A13014601453Hunn
RFQ
E13014601583Hunn
RFQ
A13014601463Hunn
RFQ
StilModell
A1301550159
RFQ
A1301550137
RFQ
WOODHEAD -

130149 -serie flensbeholder

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Låsebeholdere med flens, 2/3 polet

Hubbell Wiring Device-Kellems låsende flensbeholdere er ideelle for å koble elektrisk utstyr til det elektriske nettet, samtidig som det forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse 2/3 polede, låsende flensbeholderene har termoplastisk / herdet nylonhus for slagfasthet og holdbarhet. Utvalgte modeller har flenser i rustfritt stål for å gi korrosjonsbestandighet og styrke. Velg mellom et stort utvalg av disse beholderne med strømverdier på 20 & 30A og spenningsvurderinger på 125/250 og 250V.

StilModellNEMA-konfigurasjonampsFARGENEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerSpenningSpenningsverdierPris (eks. mva)
AHBL3226L2-20R20SvartL2-20R22-ledning250 VAC250 VAC910NOK
BHBL3335CIkke-NEMA30Hvit4X, 1233-ledning125 / 250 VAC125 / 250 VAC1 137NOK
HUBBELLOCK -

Låsebeholdere

Hubbellock industrielle låsebeholdere er designet for å forhindre at vann trer inn i tilkoblinger og forårsaker elektriske overspenninger; ideell for våt- eller vaskeoppgaver. De har støpt aluminium / termohærdet / fenolisk konstruksjon for motstand mot støt, riper og skadelig UV-stråling. Disse beholderne er integrert med metalliske, værbeskyttende fjærbelastede deksler for å forhindre skader fra fuktighet eller støv og er tilgjengelige i 2, 3 og 4 polede konfigurasjoner på Raptor Supplies.

StilModellAntall ledningerampsFARGEFaseSpenningKlasseIP RatingMaterialePris (eks. mva)
AHBL23000G310Svart1250VDC / 480VACIndustriell30thermoset2 436NOK
AHBL25503350Svart1250 VACHospital30Støpt aluminium33 888NOK
AHBL23000HG320Svart1125 VACHospital30Fenol2 070NOK
BHBL20403420 @ 250V / 30 @ 600VSvart3250VDC / 600VACIndustriell30thermoset3 202NOK
CHBL20443430Svart3480 VACIndustriell20thermoset3 011NOK
DHBL26410460Svart3600 VACIndustriell44Støpt aluminium9 596NOK
EHBL25403520 @ 250V / 30 @ 600VBlå1250VDC / 600VACIndustriell30Støpt aluminium6 343NOK
FHBL26520560Blå3600 VACIndustriell44Støpt aluminium12 488NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Beholder med isolert grunn

StilModellHPampsFARGELengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingPris (eks. mva)
AIG2182I120Elfenbein3.28 "nylon15-20R5-20R853NOK
BIG2310120oransje3.28 "nylon1L5-20R5-20R732NOK
CIG4550A1.515oransje3.29 "termo1.5L6-15RL6-15R817NOK
DIG8262SA1/215Blå-Kompositt-5-15R5-15R2 362NOK
EIG4700A1/215oransje3.29 "termo0.5L5-15RL6-15R749NOK
FIG2710230oransje3.28 "nylon2L14-30RL14-30R1 485NOK
BIG2610230oransje3.28 "nylon2L5-30RL5-30R1 033NOK
GIG2510220oransje3.28 "nylon2L21-20R21-20R1 078NOK
HIG2320220oransje3.28 "nylon2L6-20R6-20R783NOK
IIG2340320oransje3.28 "nylon5L8-20R8-20R797NOK
JIG2420320oransje3.28 "nylon3L15-20R15-20R940NOK
HIG2620330oransje3.28 "nylon2L6-30R6-30R1 171NOK
KIG2720330oransje3.28 "nylon3L15-30RL15-30R1 472NOK
LIG2810530oransje3.28 "nylon3L21-30R21-30R1 636NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Vanntett sikkerhetsdeksel med flens, 2/3/4 polet

Hubbell Wiring Device-Kellems Vanntett sikkerhetsdeksel, Twist-Lock-inntak gir sikre tilkoblinger til elektriske apparater ved å forhindre utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller enhver bevegelse i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse vanntette inntakene har PBT-hus med terminalholdere i polykarbonat for slagfasthet og holdbarhet. De har flenser og lukkehetter for å forhindre at fuktighet og smuss kommer inn i innløpene, og skaper en miljømessig forsegling når enheten ikke er i bruk. Velg fra et bredt utvalg av disse 20/30A-inntakene, tilgjengelig i spenningsklassifiseringer på 120/208, 125, 250 og 480VAC.

StilModellMaterialeampsFARGEMaks. HPNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerPris (eks. mva)
AHBL2435SWtermo20Grå, hvit5L16-20PL16-20P34-ledning1 414NOK
BHBL2615SWtermo30Grå-L5-30PL5-30P23-ledning2 597NOK
CHBL2725SWtermo30Grå-L15-30PL15-30P34-ledning3 222NOK
DHBL2715SWtermo30Grå-L14-30PL14-30P34-ledning2 742NOK
EHBL2815SWtermo30Grå, hvit-L21-30PL21-30P45-ledning3 364NOK
FHBL2315SWTermoplastisk polyester20Grå1L5-20PL5-20P23-ledning1 207NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Semiflush overflatemonterte innhyllede beholdere, 2/3 polet

Hubbell Wiring Device-Kellems semi-flush Twist-Lock beholdere kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet samtidig som de forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse hunnbeholderne har termoplasthus med en polykarbonatterminalholder for slag- og korrosjonsbestandighet og holdbarhet. De har to-delt, semi-flush overflatemonteringshusdesign for delvis montering av to enheter i veggoverflaten. Velg mellom et stort utvalg av disse gråfargede 20 / 30A -beholderne, tilgjengelige i spenningsvurderinger på 125, 250, 480 og 600VAC.

StilModellNEMA-vurderingampsFARGEAntall polerAntall ledningerDrifts Temp.FaseSpenningPris (eks. mva)
AHBL2310SR2L5-20R20Grå23-ledningMaksimal kontinuerlig 75°C og minimum-40°C uten støtEnkel fase125 VAC750NOK
BHBL2320SR2L6-20R20Grå23-ledningMaksimal kontinuerlig 75°C og minimum-40°C uten støtEnkel fase250 VAC682NOK
CHBL2620SR2L6-30R30Grå, hvit23-lednings jordingMaksimal kontinuerlig 75°C og minimum-40°C uten støtEnkel fase250 VAC1 080NOK
DHBL2710SR2L14-30R30Grå34-ledningMaksimal kontinuerlig 75°C og minimum-40°C uten støtEnkel fase125 / 250 VAC1 594NOK
EHBL2420SR2L15-20R20Grå34-ledningMaksimal kontinuerlig 75°C og minimum-40°C uten støtTre fase250 VAC1 077NOK
FHBL2720SR2L15-30R30Grå34-ledningMaksimal kontinuerlig 75°C og minimum-40°C uten støtTre fase250 VAC1 749NOK
GHBL2430SR2L16-20R20Grå34-ledningMaksimal kontinuerlig 75°C og minimum-40°C uten støtTre fase480 VAC1 077NOK
HHBL2730SR2L16-30R30Grå34-ledning-40 ° C til 85 ° CTre fase480 VAC1 600NOK
IHBL2740SR2L17-30R30Grå34-ledning-40 ° C til 85 ° CTre fase600 VAC1 718NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Twist-Lock-låsebeholdere, 2/3-polet, 50A

Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock beholdere kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet samtidig som de forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse kvinnelige beholdere har fenolkonstruksjon for varme- og slagfasthet og holdbarhet. De tåler kontinuerlige driftstemperaturer opptil 75 grader C. Raptor Supplies tilbyr også låsebeholdere av marinekvalitet for fuktmotstand i marine applikasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse 50A-kontaktene, tilgjengelig i spenningsklassifiseringer på 125, 250, 480 og 600V.

StilModellFaseKlasseSaktypenSpenningSpenningsverdierBreddeLedningsstørrelsePris (eks. mva)
AHBL63CM701NavyInnfelt beholderIkke innhyllet125 VAC---3 177NOK
BHBL3769FlerfaseIndustriellBeholderIkke innhyllet250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG til # 4 AWG3 403NOK
CHBL7379FlerfaseIndustriellBeholderIkke innhyllet250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG til # 4 AWG2 986NOK
BHBL3771FlerfaseIndustriellBeholderIkke innhyllet250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG til # 4 AWG3 150NOK
DCS6370Enkel faseIndustriellBeholderIkke innhyllet125 VAC125 V2.12 "# 10 AWG til # 6 AWG2 326NOK
ECS6369Enkel faseIndustriellBeholderInnhyllet125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.12 "# 10 AWG til # 6 AWG2 400NOK
FCS8269Enkel faseIndustriellBeholderInnhyllet250 VAC250 V2.12 "# 10 AWG til # 6 AWG2 327NOK
GCS8469Enkel faseIndustriellBeholderInnhyllet480 VAC480 VAC2.12 "# 10 AWG til # 6 AWG2 205NOK
HCS8169Tre faseIndustriellBeholderInnhyllet480 VAC3-Fas Delta 480 VAC2.11 "# 10 AWG til # 6 AWG2 234NOK
ICS8369Tre faseIndustriellBeholderInnhyllet250 VAC3-Fas Delta 250 VAC2.12 "# 10 AWG til # 6 AWG2 354NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Låsende flensinntak, 3 -polet, 125 / 250V

Hubbell Wiring Device-Kellems låsende flensinntak er ideelle for sikre tilkoblinger til elektriske apparater ved å forhindre utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse 3 -polede, låsende flensinntakene har termoplastisk nylonhus med polykarbonatterminalholder for å gi slagfasthet og holdbarhet. Valgt 2 polet låsende flensinnløp? har varmebestandig herdede konstruksjon med rustfritt stålhus og fungerer med en spenning på 250V og en strømstyrke på 15A.

StilModellMaterialeampsFARGENEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingAntall polerSpenningSpenningsverdierPris (eks. mva)
AHBL3325Cnylon20HvitIkke-NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC675NOK
BHBL3334Cnylon30HvitIkke-NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC1 136NOK
CHBL4586Rustfritt stål15SvartL6-15PL6-15P2250 VAC250 V657NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Låsebeholdere, 2/3 polet

Hubbell Wiring Device-Kellems låsekontakter kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet og forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjon eller bevegelse i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse enkle / tosidige spylebeholderne har rygg- og sidekoblet design for optimalisering av kabelforbindelser over terminaler. Disse hunnbeholderne har nylon / termoplasthus som gir slagfasthet og holdbarhet. De tåler kontinuerlige driftstemperaturer opp til 75 grader C. Velg blant et stort utvalg av disse 15, 30A -beholderne, tilgjengelig i spenningsvurderinger på 125/250 og 277V.

StilModellNEMA-konfigurasjonampsFARGENEMA-vurderingAntall polerSpenningSpenningsverdierBreddePris (eks. mva)
AHBL4750L7-15R15brunL7-15R2277 VAC277 VAC1.7 "923NOK
BHBL3330Ikke-NEMA30Svart4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC1.71 "1 168NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Twist Lock flensede beholdere, 2/3/4 pol

Hubbell Wiring Device-Kellems flensbeholdere kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet samtidig som de forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. De har baksidekonstruksjon for optimalisering av kabelforbindelser over terminaler. Disse hunnbeholderne har nylonhus for slagfasthet og holdbarhet. Utvalgte modeller har herdet konstruksjon med hus i rustfritt stål for varmebestandighet. Velg mellom et stort utvalg av disse beholderne, tilgjengelig i spenningsvurderinger fra 120 til 600V.

StilModellSakIP RatingampsFARGELengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonPris (eks. mva)
AHBL2516Flensbeholder2020Hvit3.06 "nylon2L21-20R2 083NOK
BHBL2326Flensbeholder4420Hvit2.88 "nylon2L6-20R885NOK
CHBL4585CFlensbeholder2015Black / White2.56 "nylon-L6-15R613NOK
DHBL2816Flensbeholder4430Hvit3.06 "nylon3L21-30R2 300NOK
EHBL2736Flensbeholder2030Hvit3.06 "nylon10L16-30R1 451NOK
FHBL2716Flensbeholder2030Hvit3.06 "nylon2L14-30R1 286NOK
GHBL2616Flensbeholder2030Hvit2.88 "nylon2L5-30R1 042NOK
HHBL2426Flensbeholder4420Hvit3.06 "nylon3L15-20R1 010NOK
IHBL2356Flensbeholder4420Hvit2.88 "nylon-L9-20R867NOK
JHBL2336Flensbeholder4420Hvit2.88 "nylon2L7-20R859NOK
KHBL2316Flensbeholder4420Hvit2.88 "nylon1L5-20R866NOK
LHBL7557GFlensbeholder2010A @ 125V / 15A @ 250Vmetallic2.31 "Rustfritt stål-Ikke-NEMA669NOK
MHBL47CM15Flensbeholder2015metallic2.31 "Rustfritt stål-L5-15R1 003NOK
NHBL2766Flensbeholder2030Hvit3.06 "nylon5L19-30R1 237NOK
LHBL7557Flensbeholder2010A @ 125V / 15A @ 250Vbrun2.31 "Rustfritt stål-Ikke-NEMA668NOK
OHBL2646Flensbeholder2030Hvit2.88 "nylon5L8-30R1 052NOK
PHBL2466Flensbeholder2020Hvit3.06 "nylon-L20-20R1 177NOK
QHBL2446Flensbeholder2020Hvit3.06 "nylon2L18-20P1 130NOK
RHBL4715Flensbeholder2015brun2.31 "Rustfritt stål-L5-15R1 103NOK
SHBL3326CFlensbeholder4420Hvit2.88 "nylon-Ikke-NEMA1 162NOK
THBL2746Flensbeholder2030Hvit3.06 "nylon-L17-30R1 369NOK
UHBL2726Flensbeholder2030Hvit3.06 "nylon3L15-30R1 294NOK
VHBL2626Flensbeholder2030Hvit2.88 "nylon2L6-30R1 148NOK
WHBL2436Flensbeholder4420Hvit3.06 "nylon5L16-20R1 173NOK
XHBL2416Flensbeholder4420Hvit3.06 "nylon2L14-20R1 021NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Twist-Lock flensede inntak og beholdere

Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock flensinntak og beholdere gir en sikker elektrisk tilkobling. Innløpene inneholder buede kniver som er tilpasset og satt inn i den buede beholderen. De sikrer en jevn strøm av strøm i industrimaskiner og elektronisk utstyr, og er sikkert låst på plass med en vridende bevegelse for å forhindre utilsiktet frakobling. Flensinntak og beholdere er NEMA -klassifisert og har et støvskjerm for å beskytte mot opphopning av fremmed materiale. Standard, bakkablede og trykkskrueterminaler monterer ledninger sikkert i disse pluggene og beholderne. Velg mellom et bredt utvalg av flensede kontakter, tilgjengelig i nylon, messing, stål, rustfritt stål, metallic & centrex husvarianter.

StilModellSakIP RatingampsFARGELengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonPris (eks. mva)
AHBL2315Flenset innløp4420Hvit2.88 "nylon-L5-20P546NOK
BHBL2415Flenset innløp4420Hvit3.06 "nylon2L14-20P784NOK
CHBL504NMFlenset innløp5650Hvit-Ikke-metallisk / Centrex-Ikke-NEMA3 043NOK
DCS8375Flenset innløp2050metallic2.17 "Stål, Forzinket-Ikke-NEMA2 353NOK
EHBL504SSFlenset innløp5650metallic-Rustfritt stål-Ikke-NEMA5 766NOK
FHBL45985CLFlenset innløp2020Svart3.06 "nylon-Ikke-NEMA2 021NOK
GHBL2775Flenset innløp4430Hvit3.06 "nylon-L20-30P1 314NOK
HHBL2745Flenset innløp2030Hvit3.06 "nylon-L17-30P1 320NOK
IHBL2655Flenset innløp2030Hvit2.88 "nylon-L19-30P1 245NOK
JHBL2455Flenset innløp2020Hvit3.06 "nylon-L19-20P814NOK
KHBL2425Flenset innløp2020Hvit3.06 "nylon3L15-20P718NOK
LCS6375Flenset innløp2050metallic2.17 "Stål, Forzinket-Ikke-NEMA2 415NOK
MHBL2815Flenset innløp4430Hvit3.06 "nylon-L21-30P1 166NOK
NHBL2715Flenset innløp2030Hvit3.06 "nylon-L14-30P1 139NOK
OHBL2625Flenset innløp2030Hvit2.88 "nylon-L6-30P953NOK
PHBL2615Flenset innløp2030Hvit2.88 "nylon-L5-30P992NOK
QHBL2325Flenset innløp4420Hvit2.88 "nylon-L6-20P531NOK
CHBL503NMFlenset innløp5650Hvit-Ikke-metallisk / Centrex-Ikke-NEMA2 919NOK
RCS8175Flenset innløp2050metallic2.17 "Stål, Forzinket-Ikke-NEMA2 283NOK
SHBL303SSFlenset innløp5630metallic-Tradisjonell metallisk-L5-30P3 202NOK
THBL2825Flenset innløp2030Hvit3.06 "nylon-L22-30P1 438NOK
UHBL2765Flenset innløp2030Hvit3.06 "nylon-L19-30P1 335NOK
VHBL2755Flenset innløp2030Hvit3.06 "nylon-L18-30P1 281NOK
WHBL2735Flenset innløp2030Hvit3.06 "nylon-L16-30P1 334NOK
XHBL2465Flenset innløp2020Hvit3.06 "nylon-L20-20P836NOK
HUBBELLOCK -

Låsing av flensinntak

Hubbellock flensede låseinntak er montert på siden av et kabinett eller panel for å mate strøm til enheten. Disse innløpene har innstøpte mannlige kontakter som er motstandsdyktige mot skader og gir en gjennomgående positiv forbindelse. Disse låseinnsatsene har metallisk flenshus for maksimal styrke og beskyttelse. Utvalgte modeller har isolert, ikke-metallisk hus integrert med et metallisk fjærbelastet deksel for beskyttelse mot fuktighet og støv.

StilModellampsFARGEIP RatingMaterialeNEMA-vurderingPris (eks. mva)
AHBL2041820 @ 250V / 30 @ 600VSvart30Fenolisk / støpt aluminium4, 4X, 123 351NOK
BHBL377550metallic20Stål / Rynite4X, 122 893NOK
CHBL376850metallic20Stålhus med løftedeksel / Rynite4X, 123 435NOK
12...1011

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?